Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandleuchte MASKERADE, 2-flammig, 30cm, 2x GU10 LED 5W 3000K 380lm, dimmbar, weiß glänzend / chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wandleuchte MASKERADE, 2-flammig, 30cm, 2x GU10 LED 5W 3000K 380lm, dimmbar, weiß glänzend / chrom
Wandleuchte MASKERADE, 2-flammig, 30cm, 2x GU10 LED 5W 3000K 380lm, dimmbar, weiß glänzend / chrom
Artikel-Nr.:
     911-HUF-485422-30
Hersteller:
     Hufnagel
Herst.-Nr.:
     HUF-485422-30
EAN/GTIN:
     4011868935775
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Anbauleuchte
Aufbauleuchte

Wandleuchte MASKERADE, 2-flammig, 30cm, 2x GU10 LED 5W 3000K 380lm, dimmbar, weiß glänzend / chrom

  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Dimmbarkeit: Phasenabschnitt
  • Produktart: Wandleuchte
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 30000 Std.
  • Material: Glas
  • Lichtverteilung: Indirekt
  • Lichtstrom: 380 lm
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Leuchtmittel: 2 x GU10 je 5W
  • Leistungsaufnahme: 10 W
  • LED kann ausgetauscht werden: ja
  • Lampenleistung: 5 W
  • IP-Schutzart: 20
  • Form Leuchte: eckig
  • Farbe: Chrom
  • Energieverbrauch: 10 kWh/1.000 h
  • Einsatzbereich: Wand
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Dimmbar: ja
  • Größe: L∕ B∕ T: 30∕ 12∕ 2,5 cm
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Ausstrahlungswinkel: 150 °
  • Anzahl Leuchtmittel: 2
  • Artikelnummer: HUF-485422-30
  • Marke: Hufnagel
  • Schutzklasse: 1
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: GU10
  • Material: Metall
  • Farbe: Glänzend
  • Größe: Ausladung-T: 6,5 cm
  • Farbe: weiß
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 120,85*
€ 120,85*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 97,54*
€ 124,51*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,51*
€ 148,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,50*
€ 144,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,27*
€ 138,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,05*
€ 132,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,54*
€ 116,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.