Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischleuchte ARUBA, Schirm oval, 44cm, E27 max. 30W, mit Schnurschalter, nickel matt, Schirm metallic gold


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tischleuchte ARUBA, Schirm oval, 44cm, E27 max. 30W, mit Schnurschalter, nickel matt, Schirm metallic gold
Tischleuchte ARUBA, Schirm oval, 44cm, E27 max. 30W, mit Schnurschalter, nickel matt, Schirm metallic gold
Artikel-Nr.:
     911-HUF-137613-27
Hersteller:
     Hufnagel
Herst.-Nr.:
     HUF-137613-27
EAN/GTIN:
     4011868933283
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe
Schreibtischlampe

Tischleuchte ARUBA, Schirm oval, 44cm, E27 max. 30W, mit Schnurschalter, nickel matt, Schirm metallic gold

  • Marke: Hufnagel
  • Dimmbarkeit: mit dimmbaren Leuchtmitteln
  • Lichtverteilung: Direkt und indirekt
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Leuchtmittel: E27 max. 30W
  • IP-Schutzart: 20
  • Form Leuchte: rund
  • Farbe: gold
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Möbel
  • Größe: L∕ B∕ H: 25∕ 13∕ 44 cm
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Zubehör: Anschlusskabel incl
  • Artikelnummer: HUF-137613-27
  • Schutzklasse: 2
  • Dimmbar: ja
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Material: Metall
  • Produktart: Tischleuchte
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E27
  • Einsatzbereich: Tisch
  • Größe: Schirm-L∕ B∕ H: 25∕ 13∕ 13 cm
  • Zubehör: Stecker incl
  • Material: Textil
  • Zubehör: Zwischenschalter incl
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 162,83*
€ 162,83*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 132,05*
€ 164,81*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 164,81*
€ 196,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 162,62*
€ 193,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 151,14*
€ 179,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 147,24*
€ 175,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 132,05*
€ 157,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HWH Elektronische Bauteile
BLU-47973
ab € 2,74*
Zubehör
SIGOR Licht
600030
ab € 2,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.