Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischleuchten-Fuß MIU für Schirm HUF-S180-01 bis HUF-S180-64, E27, mit Schnurschalter, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tischleuchten-Fuß MIU für Schirm HUF-S180-01 bis HUF-S180-64, E27, mit Schnurschalter, weiß
Tischleuchten-Fuß MIU für Schirm HUF-S180-01 bis HUF-S180-64, E27, mit Schnurschalter, weiß
Tischleuchten-Fuß MIU für Schirm HUF-S180-01 bis HUF-S180-64, E27, mit Schnurschalter, weiß
Artikel-Nr.:
     911-HUF-104101
Hersteller:
     Hufnagel
Herst.-Nr.:
     HUF-104101
EAN/GTIN:
     4011868937229
Suchbegriffe:
Schnurschalter
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe

Tischleuchten-Fuß MIU für Schirm HUF-S180-01 bis HUF-S180-64, E27, mit Schnurschalter, weiß

  • Marke: Hufnagel
  • Dimmbarkeit: mit dimmbaren Leuchtmitteln
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E27
  • Produktart: Tischleuchte
  • Montageart: Montage mit Zubehör
  • Material: Metall
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • IP-Schutzart: 20
  • Farbe: weiß
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Möbel
  • Dimmbar: ja
  • Größe: Ø∕ H: 18∕ 34 cm
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Zubehör: Schirm excl
  • Artikelnummer: HUF-104101
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Einsatzbereich: Tisch
  • Zubehör: Anschlusskabel incl
  • Zubehör: Stecker incl
  • Zubehör: Zwischenschalter incl
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 102,93*
€ 102,93*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 83,11*
€ 106,72*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,72*
€ 127,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,97*
€ 126,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,32*
€ 122,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,87*
€ 115,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,11*
€ 98,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HWH Elektronische Bauteile
BLU-47973
ab € 2,77*
Zubehör
SIGOR Licht
600030
ab € 2,22*
Zubehör
Hufnagel
HUF-S180-12
ab € 50,30*
Zubehör
Hufnagel
HUF-S180-15
ab € 50,14*
Zubehör
Hufnagel
HUF-S180-09
ab € 50,08*
Zubehör
Hufnagel
HUF-S180-05
ab € 50,36*
Zubehör
Hufnagel
HUF-S180-16
ab € 50,44*
Zubehör
Hufnagel
HUF-S180-01
ab € 50,11*
Zubehör
Hufnagel
HUF-S180-64
ab € 55,47*
Zubehör
Hufnagel
HUF-S180-60
ab € 55,52*
Zubehör
Hufnagel
HUF-S180-63
ab € 54,96*
Zubehör
Hufnagel
HUF-S180-61
ab € 55,48*
Zubehör
Hufnagel
HUF-S180-62
ab € 55,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.