Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischleuchte LOFT 3, E27, Schnurschalter, dark titan


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tischleuchte LOFT 3, E27, Schnurschalter, dark titan
Tischleuchte LOFT 3, E27, Schnurschalter, dark titan
Artikel-Nr.:
     911-HUF-103915
Hersteller:
     Hufnagel
Herst.-Nr.:
     HUF-103915
EAN/GTIN:
     4011868001913
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe
Schreibtischlampe

Tischleuchte LOFT 3, E27, Schnurschalter, dark titan

  • Marke: Hufnagel
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Tisch
  • Größe: Schirm-Ø∕ H: 18∕ 16 cm
  • Zubehör: Schirm excl
  • Artikelnummer: HUF-103915
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Farbe: Titan
  • Gewicht: 1 kg
  • Material: Metall
  • Produktart: Tischleuchte
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E27
  • Größe: Fuß-H: 14 cm
  • Zubehör: Anschlusskabel incl
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 61,79*
€ 61,79*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 50,02*
€ 66,08*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,08*
€ 78,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,48*
€ 76,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,92*
€ 73,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,72*
€ 71,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,32*
€ 67,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,02*
€ 59,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.