Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pollerleuchte DAY IP65, graphit, satiniert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pollerleuchte DAY IP65, graphit, satiniert
Pollerleuchte DAY IP65, graphit, satiniert
Pollerleuchte DAY IP65, graphit, satiniert
Pollerleuchte DAY IP65, graphit, satiniert
Pollerleuchte DAY IP65, graphit, satiniert
Pollerleuchte DAY IP65, graphit, satiniert
Pollerleuchte DAY IP65, graphit, satiniert
Artikel-Nr.:
     911-HEL-9-5019.93
Hersteller:
     Helestra
Herst.-Nr.:
     HEL-9-5019.93
EAN/GTIN:
     4022671116169
Suchbegriffe:
Außensockelleuchte
Pfeilerleuchte
Podestleuchte
Pollerlampe

Pollerleuchte DAY IP65, graphit, satiniert

  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Marke: Helestra
  • Gewicht: 3,4 kg
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • IP-Schutzart: IP65
  • Leistungsaufnahme: 8,3 W
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Lichtstrom: 720 lm
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Lichtverteilung: Direkt
  • Material: Acryl
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Schutzklasse: 1
  • Produktart: Pollerleuchte
  • Artikelnummer: HEL-9-5019.93
  • Form Leuchte: eckig
  • Farbe: Graphit
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Boden
  • Energieeffizienz-Klasse: G
  • Dimmbar: nein
  • Größe: L∕ B∕ H: 13,5∕ 13∕ 75 cm
  • Material: Aluminium
  • Farbe: satiniert
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 340,81*
€ 340,81*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 285,29*
€ 343,94*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 343,94*
€ 409,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 337,91*
€ 402,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 321,78*
€ 382,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 315,00*
€ 374,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 285,29*
€ 339,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.