Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Outdoor LED Akku-Tischleuchte KORI, IP65, 2.2W 2700K 120lm, indirekt, mit Touch-Dimmer, rostbraun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Outdoor LED Akku-Tischleuchte KORI, IP65, 2.2W 2700K 120lm, indirekt, mit Touch-Dimmer, rostbraun
Outdoor LED Akku-Tischleuchte KORI, IP65, 2.2W 2700K 120lm, indirekt, mit Touch-Dimmer, rostbraun
Outdoor LED Akku-Tischleuchte KORI, IP65, 2.2W 2700K 120lm, indirekt, mit Touch-Dimmer, rostbraun
Outdoor LED Akku-Tischleuchte KORI, IP65, 2.2W 2700K 120lm, indirekt, mit Touch-Dimmer, rostbraun
Outdoor LED Akku-Tischleuchte KORI, IP65, 2.2W 2700K 120lm, indirekt, mit Touch-Dimmer, rostbraun
Artikel-Nr.:
     911-HEL-19/2100.49
Hersteller:
     Helestra
Herst.-Nr.:
     HEL-19/2100.49
EAN/GTIN:
     4022671115711
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe
Schreibtischlampe

Outdoor LED Akku-Tischleuchte KORI, IP65, 2.2W 2700K 120lm, indirekt, mit Touch-Dimmer, rostbraun

  • Dimmbar: ja
  • Größe: L∕ B∕ H: 10∕ 10∕ 35 cm
  • Farbwiedergabestufe: 1B
  • Form Leuchte: eckig
  • Einsatzbereich: Boden
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Schutzklasse: 3
  • Abstrahlrichtung: unten
  • Dimmbarkeit: integrierter Touch-Dimmer
  • Lichtfarbe: extra warmweiß
  • Material: Acryl
  • Farbe: braun
  • Produktart: Akku-Tischleuchte
  • Gewicht: 0,85 kg
  • Betriebsspannung: 5
  • Sensorik: Touch-Sensor (Schalten + Dimmen)
  • Netzanschluss: Micro USB Kabel
  • IP-Schutzart: IP65
  • Energieeffizienz-Klasse: F
  • Zubehör: Dimmer incl
  • Marke: Helestra
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 30000 Std.
  • Lichtstrom: 120 lm
  • Farbwiedergabeindex: 80-89 Ra
  • Leistungsaufnahme: 2,2 W
  • Farbtemperatur: 2700 K
  • Energieverbrauch: 3 kWh/1.000 h
  • Artikelnummer: HEL-19/2100.49
  • Steckertyp: USB-Stecker
  • Lichtverteilung: Indirekt
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • Mobile netzunabhängige Akkuleuchte für den Innen- und Außenbereich.
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Einsatzbereich: Möbel
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
  • Material: aluminium
  • Farbe: rost
  • ENEC geprüft: ja
  • Zubehör: Micro USB-Kabel incl
  • IP65 Schutz gegen Wasser und Staub.
  • Einsatzbereich: Tisch
  • Zubehör: Schalter incl
  • Robuste Fertigung aus Aluminium, mit Acryl-Diffusor für weiche, warmweiße Lichtabgabe.
  • Zubehör: USB Ladegerät excl
  • Mit Schalter für An / Aus und stufenloses Dimmen (100% bis 10%)
  • Akkulaufzeit ca. 9 Stunden bei voller Lichtleistung.
  • Wiederaufladung über geschützten USB-Port im Leuchtenkopf
    (Achtung: IP65 Schutz nur im geschlossenen Zustand, während des Ladens: IP20!)
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 85,57*
€ 85,57*
€ 5,00*
ab € 71,73*
€ 91,42*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 71,82*
€ 91,54*
14 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 76,45*
€ 97,28*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 88,96*
€ 111,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,54*
€ 108,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,92*
€ 107,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,19*
€ 102,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,97*
€ 98,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,82*
€ 85,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.