Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED WandleuchteVIS 90 LED Spiegelleuchte IP44 chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED WandleuchteVIS 90 LED Spiegelleuchte IP44 chrom
LED WandleuchteVIS 90 LED Spiegelleuchte IP44 chrom
LED WandleuchteVIS 90 LED Spiegelleuchte IP44 chrom
LED WandleuchteVIS 90 LED Spiegelleuchte IP44 chrom
Artikel-Nr.:
     911-HEL-18/2025.04
Hersteller:
     Helestra
Herst.-Nr.:
     HEL-18/2025.04
EAN/GTIN:
     4022671108690
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte

LED WandleuchteVIS 90 LED Spiegelleuchte IP44 chrom

  • Farbtemperatur: 2900 K
  • Artikelnummer: HEL-18/2025.04
  • Größe: L∕ B∕ H: 90∕ 4∕ 8,5 cm
  • Dimmbar: nein
  • Farbwiedergabeindex: 80-89 Ra
  • Gewicht: 1,2 kg
  • Montageart: Aufbau Montage
  • IP-Schutzart: IP44
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Wand
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • Leistungsaufnahme: 34 W
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Lichtstrom: 2260 lm
  • Marke: Helestra
  • Material: Acrylglas satiniert
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 30000 Std.
  • Schutzklasse: 1
  • Abgabemenge: 1 Stück
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 184,06*
€ 184,06*
Frei Haus
ab € 154,61*
€ 191,54*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 154,93*
€ 191,58*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 164,46*
€ 203,62*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 190,98*
€ 236,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 191,58*
€ 227,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 190,42*
€ 226,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 178,19*
€ 212,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 171,97*
€ 204,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 154,93*
€ 184,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.