Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Außenleuchte TELLA, IP65, Rund, 15W 3000K 1050lm 120°, Anthrazit / Opal


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Außenleuchte TELLA, IP65, Rund, 15W 3000K 1050lm 120°, Anthrazit / Opal
LED Außenleuchte TELLA, IP65, Rund, 15W 3000K 1050lm 120°, Anthrazit / Opal
LED Außenleuchte TELLA, IP65, Rund, 15W 3000K 1050lm 120°, Anthrazit / Opal
LED Außenleuchte TELLA, IP65, Rund, 15W 3000K 1050lm 120°, Anthrazit / Opal
LED Außenleuchte TELLA, IP65, Rund, 15W 3000K 1050lm 120°, Anthrazit / Opal
Artikel-Nr.:
     911-HEI-501241
Hersteller:
     Heitronic
Herst.-Nr.:
     HEI-501241
EAN/GTIN:
     4002940020663
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Anbauleuchte
Aufbauleuchte

LED Außenleuchte TELLA, IP65, Rund, 15W 3000K 1050lm 120°, Anthrazit / Opal

  • Marke: Heitronic
  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Steckertyp: Klemmverbindung
  • Schlichte aber effektvolle Wand- und Deckenleuchte zur Flächenausleuchtung.
  • Produktart: Wand- und Deckenleuchte
  • Schutzklasse: 1
  • Netzfrequenz: 50/60 Hz
  • Netzanschluss: Klemme
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 30000 Std.
  • Material: Aluminium Druckguss
  • Lichtverteilung: diffus
  • Lichtstrom: 1000 / 1050 lm
  • Energieverbrauch: 15 kWh/1.000 h
  • Farbe: anthrazit
  • Farbwiedergabestufe: 1B
  • IP-Schutzart: IP65
  • Form Leuchte: rund
  • Gewicht: 1,42 kg
  • Farbwiedergabeindex: 80 Ra
  • Ausstrahlungswinkel: 120 °
  • Zubehör: Treiber incl
  • Artikelnummer: HEI-501241
  • Betriebsspannung: 230 V~
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Decke
  • Energieeffizienz-Klasse: E
  • Dimmbar: nein
  • Größe: Ø∕ H: 27∕ 4,1 cm
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • Leistungsaufnahme: 15 W
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Geeignet für den Außenbereich und Feuchträume im Innenbereich,
  • Material: Polycarbonat (PC)
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Wand
  • Hoher IP65 Schutz gegen Nässe und Fremdkörper.
  • Warmweiße, weiche Abstrahlung.
  • Effiziente LED Technologie. Wartungsfrei, langlebig und für Licht ohne Wartezeit..
  • Sehr flach: nur 41mm Aufbau-Höhe.
  • Schwebender Look durch integrierten Abstandhalter.
  • Fertig für den direkten Anschluss an 230V AC Netzspannung.
  • Erhältlich in runder oder quadratischer Form.
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 67,91*
€ 67,91*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 57,43*
€ 74,87*
5 Tage
245
Frei Haus
ab € 93,72*
€ 120,68*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,87*
€ 89,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,90*
€ 87,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,84*
€ 84,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,33*
€ 80,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,43*
€ 68,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.