Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erdspieß-Strahler DALIAN, IP44, GU10, neigbar, mit 250cm Anschlusskabel, Anthrazit / klar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Erdspieß-Strahler DALIAN, IP44, GU10, neigbar, mit 250cm Anschlusskabel, Anthrazit / klar
Erdspieß-Strahler DALIAN, IP44, GU10, neigbar, mit 250cm Anschlusskabel, Anthrazit / klar
Erdspieß-Strahler DALIAN, IP44, GU10, neigbar, mit 250cm Anschlusskabel, Anthrazit / klar
Erdspieß-Strahler DALIAN, IP44, GU10, neigbar, mit 250cm Anschlusskabel, Anthrazit / klar
Erdspieß-Strahler DALIAN, IP44, GU10, neigbar, mit 250cm Anschlusskabel, Anthrazit / klar
Artikel-Nr.:
     911-HEI-500608
Hersteller:
     Heitronic
Herst.-Nr.:
     HEI-500608
EAN/GTIN:
     4002940017786
Suchbegriffe:
Erdspießleuchte
Erdspießstrahler
Gartenspot
Gartenstrahler

Erdspieß-Strahler DALIAN, IP44, GU10, neigbar, mit 250cm Anschlusskabel, Anthrazit / klar

  • Dimmbarkeit: mit entsprechendem Zubehör, mit dimmbaren Leuchtmitteln
  • Gewicht: 0,77 kg
  • IP-Schutzart: IP65
  • Form Leuchte: rund
  • Artikelnummer: HEI-500608
  • Zubehör: Anschlusskabel incl
  • Farbe: anthrazit
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Boden
  • Marke: Heitronic
  • Länge des Anschlußkabels: 250 cm
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Betriebsspannung: 230 V~
  • Größe: Ø∕ L∕ H: 10∕ 19∕ 28,5 cm
  • Dimmbar: ja
  • Kolbenform: PAR51
  • Lampentyp: Reflektorlampe
  • LED kann ausgetauscht werden: ja
  • Unaufdringlicher und robuster Außenstrahler für wechselbare GU10 Reflektorlampen.
  • Steckertyp: IP-Schukostecker
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: GU10
  • Schutzklasse: 1
  • Produktart: Spießleuchte
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Netzfrequenz: 50-60 Hz
  • Netzanschluss: IP44 Schukostecker
  • Material: Aluminium
  • Lichtverteilung: Direkt
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Leuchtmitteltyp: LED / Halogen
  • Zubehör: Erdspieß incl
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
  • Stabile Fertigung aus pulverbeschichtetem Aluminium.
  • Zubehör: Montagebügel incl
  • Klare Abdeckung mit integriertem Blendschutz.
  • Neigbar und drehbar - damit das Licht dort ankommt, wo Sie es wollen.
  • Extralange Anschlussleitung (250 cm) mit IP Schukostecker - fertig für den Anschluss an Steckdosen mizt konventioneller Netzspannung..
  • Bestimmen Sie mit einem selbst gewählten Leuchtmittel über Farbtemperatur, Farbwiedergabestufe, Verbrauch oder Dimmbarkeit.
  • Wir empfehlen Ihnen den Betrieb der Leuchte mit effizienten und langlebigen LED Leuchtmitteln. Sparen Sie sich somit Wartungsaufwand und hohe Energiekosten.
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 15,62*
€ 15,62*
€ 4,00*
ab € 11,98*
€ 18,88*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 13,10*
€ 18,89*
1 Tag
27
Frei Haus
ab € 16,28*
€ 23,77*
6 Tage
29
€ 6,99*
ab € 24,02*
€ 33,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,89*
€ 22,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,49*
€ 22,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,60*
€ 20,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,60*
€ 19,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,12*
€ 19,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,10*
€ 15,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Heitronic
HEI-16787
ab € 2,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.