Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Einbauleuchte VALENCE für Wände und Möbel, IP20, 2W 3000K 25lm, IP20, Aluminium, ohne Sensor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Einbauleuchte VALENCE für Wände und Möbel, IP20, 2W 3000K 25lm, IP20, Aluminium, ohne Sensor
LED Einbauleuchte VALENCE für Wände und Möbel, IP20, 2W 3000K 25lm, IP20, Aluminium, ohne Sensor
LED Einbauleuchte VALENCE für Wände und Möbel, IP20, 2W 3000K 25lm, IP20, Aluminium, ohne Sensor
LED Einbauleuchte VALENCE für Wände und Möbel, IP20, 2W 3000K 25lm, IP20, Aluminium, ohne Sensor
LED Einbauleuchte VALENCE für Wände und Möbel, IP20, 2W 3000K 25lm, IP20, Aluminium, ohne Sensor
Artikel-Nr.:
     911-HEI-500585
Hersteller:
     Heitronic
Herst.-Nr.:
     HEI-500585
EAN/GTIN:
     4002940017564
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler

LED Einbauleuchte VALENCE für Wände und Möbel, IP20, 2W 3000K 25lm, IP20, Aluminium, ohne Sensor

  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Dimmbar: nein
  • Größe: L∕ H∕ T: 7,3∕ 7,3∕ 2,5 cm
  • Ausstrahlungswinkel: 90 °
  • Länge des Anschlußkabels: 30 cm
  • Zubehör: Einbaugehäuse excl
  • Artikelnummer: HEI-500585
  • Steckertyp: Klemmverbindung
  • Einsatzbereich: Möbel
  • Einsatz in der Allgemein- und Akzentbeleuchtung im privaten und professionellen Anwendungen.
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Energieverbrauch: 2 kWh/1.000 h
  • Farbe: aluminium
  • Schutzklasse: 2
  • Produktart: Wandeinbauleuchte
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Montageart: Einbau Montage
  • Netzanschluss: Klemmverbindung / integrierter LED-Treiber
  • Netzfrequenz: 50 Hz
  • Marke: Heitronic
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 20000 Std.
  • Material: Aluminium
  • Lichtverteilung: diffus
  • Lichtstrom: 25 lm
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Leuchtmittel: 9x LED
  • Leistungsaufnahme: 2 W
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • IP-Schutzart: IP20
  • Einbauöffnung Kreis Ø: 6 cm
  • Gewicht: 0,116 kg
  • Form Leuchte: eckig
  • Farbwiedergabestufe: 1B
  • Farbwiedergabeindex: 80 Ra
  • Betriebsspannung: 230 V~
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Energieeffizienz-Klasse: F
  • Zubehör: Anschlusskabel incl
  • Einsatzbereich: Wand
  • Zur Akzent- und Allgemeinbeleuchtung in Verkaufsräumen, Schaufenstern, Restaurants, Bars, Hotels, Fluren oder Korridoren, Wohnbereichen, Bädern und vielen weiteren Anwendungsbereichen.
  • Material: Kunststoff
  • Zubehör: Treiber incl
  • Gehäuse mit abgerundeten Ecken - aus hochwertigem Aluminium in gebürstetem Design.
  • Material: Stahl
  • Integriertes Vorschaltgerät und 30cm Anschlusskabel mit offenem Ende: fertig für den direkten Anschluss an 230VAC Netzspannung.
  • Montage auch ohne Einbaudose möglich.
  • Erhältlich mit und ohne integrierten Bewegungsmelder.
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 9,94*
€ 9,94*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 8,39*
€ 12,31*
5 Tage
395
Frei Haus
ab € 16,90*
€ 25,21*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,31*
€ 14,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,09*
€ 14,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,55*
€ 13,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,82*
€ 12,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,48*
€ 12,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,39*
€ 9,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.