Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Außenwandleuchte BALI, 12W, 3000K, 950lm, IP54, rund, silber/opal


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Außenwandleuchte BALI, 12W, 3000K, 950lm, IP54, rund, silber/opal
LED Außenwandleuchte BALI, 12W, 3000K, 950lm, IP54, rund, silber/opal
LED Außenwandleuchte BALI, 12W, 3000K, 950lm, IP54, rund, silber/opal
Artikel-Nr.:
     911-HEI-500020
Hersteller:
     Heitronic
Herst.-Nr.:
     HEI-500020
EAN/GTIN:
     4002940016550
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte

LED Außenwandleuchte BALI, 12W, 3000K, 950lm, IP54, rund, silber/opal

  • Steckertyp: Klemmverbindung
  • Schaltzyklen: 15000
  • Produktart: Außenwandleuchte
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Netzfrequenz: 50 Hz
  • Netzanschluss: Klemmverbindung / integrierter LED-Treiber
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 30000 Std.
  • Material: aluminium
  • Lichtverteilung: Diffus
  • Lichtstrom: 950 lm
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Leuchtmittel: 27x LED
  • Leistungsaufnahme: 12 W
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • IP-Schutzart: IP54
  • Gewicht: 1,2 kg
  • Farbwiedergabestufe: 1B
  • Form Leuchte: rund
  • Farbwiedergabeindex: 80 Ra
  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Farbe: silber
  • Energieverbrauch: 12 kWh/1.000 h
  • Energieeffizienz-Klasse: E
  • Einsatzbereich: Wand
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
  • Dimmbar: nein
  • Größe: Ø∕ H: 12∕ 19,9 cm
  • Marke: Heitronic
  • Betriebsspannung: 230 V~
  • Zubehör: Treiber incl
  • Artikelnummer: HEI-500020
  • Material: Kunststoff
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 62,13*
€ 62,13*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 52,37*
€ 68,78*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,78*
€ 81,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,90*
€ 79,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,38*
€ 76,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,06*
€ 72,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,37*
€ 62,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.