Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gummi-Schlauchleitung H05RR-F 2x0,75, 50m, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gummi-Schlauchleitung H05RR-F 2x0,75, 50m, schwarz
Gummi-Schlauchleitung H05RR-F 2x0,75, 50m, schwarz
Artikel-Nr.:
     911-HEI-45840
Hersteller:
     Heitronic
Herst.-Nr.:
     HEI-45840
EAN/GTIN:
     4002940458404
Suchbegriffe:
H05RR-F
Schlauchleitung
h05rr-f 2x1,5 ri.50
schlauchleitung

Gummi-Schlauchleitung H05RR-F 2x0,75, 50m, schwarz

  • Marke: Heitronic
  • Betriebsspannung: 300/500 V
  • Größe: Außen-Ø: 0,62 cm
  • Flexible Leitung
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Material: Kupfer
  • Gewicht: 2,481 kg
  • Farbe: schwarz
  • Artikelnummer: HEI-45840
  • Größe: L: 5000 cm
  • Norm VDE 282-4
  • Material: Gummi
  • Nennspannung 300/500V
  • Aderzahl Querschnitt 2x0,75
  • Isolier/Mantelwerkstoff ERP/CR
  • Flammwidrigkeit VDE 0482-332-1-2
  • Verwendung für den Anschluss von Elektrogeräten
Weitere Suchbegriffe: schlauchleitung 2x0,75
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 27,74*
€ 27,74*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 23,23*
€ 32,09*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,09*
€ 38,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,82*
€ 37,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,94*
€ 35,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,82*
€ 34,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,56*
€ 32,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,23*
€ 27,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.