Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzkontakt-Verlängerung, H05VV-F3G1,5mm², mit Kindersicherung, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schutzkontakt-Verlängerung, H05VV-F3G1,5mm², mit Kindersicherung, weiß
Schutzkontakt-Verlängerung, H05VV-F3G1,5mm², mit Kindersicherung, weiß
Schutzkontakt-Verlängerung, H05VV-F3G1,5mm², mit Kindersicherung, weiß
Artikel-Nr.:
     911-HEI-45172
Hersteller:
     Heitronic
Herst.-Nr.:
     HEI-45172
EAN/GTIN:
     4002940451726
Suchbegriffe:
Kunststoff-Verlängerungsleitung
Stromverlängerungskabel
Verlängerungskabel
Verlängerungsschnur

Schutzkontakt-Verlängerung, H05VV-F3G1,5mm², mit Kindersicherung, weiß

  • Zubehör: Anschlusskabel 5m incl
  • Mit Kindersicherung
  • Steckertyp: Schukostecker
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Material: Kunststoff
  • Marke: Heitronic
  • Leistungsaufnahme: 3680 W
  • Länge des Anschlußkabels: 500 cm
  • Gewicht: 0,694 kg
  • Farbe: weiß
  • Größe: L: 500 cm
  • Betriebsspannung: 230 V
  • Artikelnummer: HEI-45172
  • Zubehör: Kindersicherung incl
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 7,83*
€ 7,83*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 6,65*
€ 9,49*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,49*
€ 11,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,41*
€ 11,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,07*
€ 10,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,72*
€ 10,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,36*
€ 9,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,65*
€ 7,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.