Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Funkgong VISIO mit 32 Klingeltönen, Batteriebetrieb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Funkgong VISIO mit 32 Klingeltönen, Batteriebetrieb
Funkgong VISIO mit 32 Klingeltönen, Batteriebetrieb
Funkgong VISIO mit 32 Klingeltönen, Batteriebetrieb
Funkgong VISIO mit 32 Klingeltönen, Batteriebetrieb
Artikel-Nr.:
     911-HEI-41345
Hersteller:
     Heitronic
Herst.-Nr.:
     HEI-41345
EAN/GTIN:
     4002940413458
Suchbegriffe:
Funk-Gong
Funk-Türgong
Funk-Türklingel
Funkgong

Funkgong VISIO mit 32 Klingeltönen, Batteriebetrieb

  • Größe: L∕ B∕ H: 3,4∕ 20,3∕ cm
  • Artikelnummer: HEI-41345
  • Schutzklasse: 3
  • Zubehör: 3x 1,5V AA Batterien excl
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Material: Kunststoff ABS
  • IP-Schutzart: IP20
  • Marke: Heitronic
  • Gewicht: 0,12 kg
  • Zubehör: Knopfzelle CR2032 incl
Weitere Suchbegriffe: Funktürklingel, funk gong
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 7,22*
€ 7,22*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 6,20*
€ 8,84*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,84*
€ 10,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,73*
€ 10,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,32*
€ 9,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,93*
€ 9,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,79*
€ 9,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,20*
€ 7,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.