Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heitronic Standleuchte LAGUNA, 45cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Heitronic Standleuchte LAGUNA, 45cm
Heitronic Standleuchte LAGUNA, 45cm
Heitronic Standleuchte LAGUNA, 45cm
Heitronic Standleuchte LAGUNA, 45cm
Heitronic Standleuchte LAGUNA, 45cm
Artikel-Nr.:
     911-HEI-37276
Hersteller:
     Heitronic
Herst.-Nr.:
     HEI-37276
EAN/GTIN:
     4002940372762
Suchbegriffe:
Außensockelleuchte
Pfeilerleuchte
Podestleuchte
Pollerlampe

Heitronic Standleuchte LAGUNA, 45cm

  • Marke: Heitronic
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E27
  • Artikelnummer: HEI-37276
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Betriebsspannung: 230 V
  • Material: Granit
  • Größe: Ø∕ H: 9,1∕ 45 cm
  • Farbe: Granit
  • IP-Schutzart: IP44
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Material: Edelstahl V2A
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 154,49*
€ 154,49*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 129,28*
€ 162,12*
4 Tage
31
Frei Haus
ab € 177,59*
€ 220,89*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 162,12*
€ 192,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 160,68*
€ 191,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 151,07*
€ 179,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 144,62*
€ 172,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 129,28*
€ 153,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.