Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Außenwandleuchte TILO, IP54 / IP65, Up / Down, 6W 3000K 2x167lm, verstellbar 0-90°, anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Außenwandleuchte TILO, IP54 / IP65, Up / Down, 6W 3000K 2x167lm, verstellbar 0-90°, anthrazit
LED Außenwandleuchte TILO, IP54 / IP65, Up / Down, 6W 3000K 2x167lm, verstellbar 0-90°, anthrazit
LED Außenwandleuchte TILO, IP54 / IP65, Up / Down, 6W 3000K 2x167lm, verstellbar 0-90°, anthrazit
LED Außenwandleuchte TILO, IP54 / IP65, Up / Down, 6W 3000K 2x167lm, verstellbar 0-90°, anthrazit
LED Außenwandleuchte TILO, IP54 / IP65, Up / Down, 6W 3000K 2x167lm, verstellbar 0-90°, anthrazit
Artikel-Nr.:
     911-HEI-37062
Hersteller:
     Heitronic
Herst.-Nr.:
     HEI-37062
EAN/GTIN:
     4002940370621
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte

LED Außenwandleuchte TILO, IP54 / IP65, Up / Down, 6W 3000K 2x167lm, verstellbar 0-90°, anthrazit

  • Marke: Heitronic
  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
  • Energieverbrauch: 6 kWh/1.000 h
  • Farbwiedergabestufe: 1B
  • Form Leuchte: eckig
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Lichtstrom: 2x 167 lm
  • Lichtverteilung: Verstellbar
  • Zubehör: Treiber incl
  • IP-Schutzart: IP54
  • Material: Aluminium Druckguss
  • Farbe: Graphit
  • Farbwiedergabeindex: 85 Ra
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Ausstrahlungswinkel: 2x 0-90 °
  • Betriebsspannung: 230 V~
  • Größe: B∕ H∕ T: 7,9∕ 17,2∕ 10,8 cm
  • Leistungsaufnahme: 6 W
  • Dimmbar: nein
  • Einsatzbereich: Wand
  • Artikelnummer: HEI-37062
  • Eckige LED Außenwandleuchte mit verstellbarer Abstrahlung nach oben und unten.
  • Steckertyp: Klemmverbindung
  • Schutzklasse: 1
  • Produktart: Außenwandleuchte
  • Netzfrequenz: 50/60 Hz
  • Netzanschluss: Klemme
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 25000 Std.
  • Zubehör: Blendklappen incl
  • Sowohl am oberen als auch am unteren Lichtaustritt können Sie individuell den Ausstrahlungwinkel einstellen - wahlweise symmetrisch oder seitlich asymmetrisch.
  • Ebenso lässt sich jeder Lichtaustritt vollständig schließen.
  • Illuminieren sie Ihre Fassade oder Terrasse modern, eindrucksvoll und nach Wunsch immer wieder neu - ohne dafür neue Leuchten zu benötigen.
  • Effiziente, langlebige und wartungsfreie LED Beleuchtung im robusten Gehäuse aus Aluminium-Druckgiuss.
  • IP Schutz:
    - Leuchte: IP54
    - Trafo: IP65
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 63,46*
€ 63,46*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 53,71*
€ 70,32*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,32*
€ 83,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,91*
€ 82,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,22*
€ 78,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,30*
€ 75,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,71*
€ 63,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.