Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erdspieß-Strahler PEKING, IP44, GU10 LED max. 3.5W, mit 150cm Steckerkabel, neigbar, V2A Edelstahl / klar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Erdspieß-Strahler PEKING, IP44, GU10 LED max. 3.5W, mit 150cm Steckerkabel, neigbar, V2A Edelstahl / klar
Erdspieß-Strahler PEKING, IP44, GU10 LED max. 3.5W, mit 150cm Steckerkabel, neigbar, V2A Edelstahl / klar
Erdspieß-Strahler PEKING, IP44, GU10 LED max. 3.5W, mit 150cm Steckerkabel, neigbar, V2A Edelstahl / klar
Artikel-Nr.:
     911-HEI-35919
Hersteller:
     Heitronic
Herst.-Nr.:
     HEI-35919
EAN/GTIN:
     4002940359190
Suchbegriffe:
Erdspießleuchte
Erdspießstrahler
Gartenspot
Gartenstrahler

Erdspieß-Strahler PEKING, IP44, GU10 LED max. 3.5W, mit 150cm Steckerkabel, neigbar, V2A Edelstahl / klar

  • Marke: Heitronic
  • Dimmbarkeit: mit entsprechendem Zubehör, mit dimmbaren Leuchtmitteln
  • Leistungsaufnahme: 3,5 W
  • LED kann ausgetauscht werden: ja
  • Lampentyp: Reflektorlampe
  • Kolbenform: PAR51
  • IP-Schutzart: IP44
  • Form Leuchte: rund
  • Farbe: edelstahl
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Boden
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Artikelnummer: HEI-35919
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: GU10
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Betriebsspannung: 230 V
  • Leuchtmittel: GU10 QPAR51 (max. 20W / LED max. 3.5W)
  • Leuchtmitteltyp: LED / Halogen
  • Lichtverteilung: Direkt
  • Material: Edelstahl
  • Netzanschluss: IP-Schukostecker
  • Netzfrequenz: 50/60 Hz
  • Drehbarer und neigbarer Erdspieß-Strahler für den Außenbereich.
  • Steckertyp: IP-Schukostecker
  • Schutzklasse: 1
  • Produktart: Spießleuchte
  • Dimmbar: ja
  • Länge des Anschlußkabels: 150 cm
  • Größe: Gesamt-B∕ H∕ T: 7,7∕ 34,5∕ 10,5 cm
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Zubehör: Anschlusskabel incl
  • Material: Glas
  • Robustes Gehäuse aus Aluminium und Glas.
  • Größe: Spot-Ø∕ T: 7,7∕ 10,5 cm
  • Zubehör: Erdspieß incl
  • IP44 Schutz gegen Nässe und Fremdkörper.
  • Zubehör: IP-Schutzkontaktstecker incl
  • Anschlussfertig mit 150cm IP-Schuko-Steckerkabel.
  • Für wechselbare GU10 Reflektorlampen.
  • Bestimmen Sie mit einem selbst gewählten Leuchtmittel über Farbtemperatur, Farbwiedergabestufe, Verbrauch oder Dimmbarkeit.
  • Wir empfehlen Ihnen den Betrieb der Leuchte mit effizienten und langlebigen LED Leuchtmitteln.
    Sparen Sie sich somit Wartungsaufwand und hohe Energiekosten.
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 50,53*
€ 50,53*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 42,43*
€ 57,76*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,76*
€ 68,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,05*
€ 66,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,32*
€ 63,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,67*
€ 61,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,14*
€ 58,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,43*
€ 50,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.