Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Außenwandleuchte MARYLAND, IP54, Dreieck-Grundform, 9W 3000K 250lm, anthrazit / matt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Außenwandleuchte MARYLAND, IP54, Dreieck-Grundform, 9W 3000K 250lm, anthrazit / matt
LED Außenwandleuchte MARYLAND, IP54, Dreieck-Grundform, 9W 3000K 250lm, anthrazit / matt
LED Außenwandleuchte MARYLAND, IP54, Dreieck-Grundform, 9W 3000K 250lm, anthrazit / matt
LED Außenwandleuchte MARYLAND, IP54, Dreieck-Grundform, 9W 3000K 250lm, anthrazit / matt
LED Außenwandleuchte MARYLAND, IP54, Dreieck-Grundform, 9W 3000K 250lm, anthrazit / matt
LED Außenwandleuchte MARYLAND, IP54, Dreieck-Grundform, 9W 3000K 250lm, anthrazit / matt
LED Außenwandleuchte MARYLAND, IP54, Dreieck-Grundform, 9W 3000K 250lm, anthrazit / matt
LED Außenwandleuchte MARYLAND, IP54, Dreieck-Grundform, 9W 3000K 250lm, anthrazit / matt
LED Außenwandleuchte MARYLAND, IP54, Dreieck-Grundform, 9W 3000K 250lm, anthrazit / matt
LED Außenwandleuchte MARYLAND, IP54, Dreieck-Grundform, 9W 3000K 250lm, anthrazit / matt
Artikel-Nr.:
     911-HEI-35830
Hersteller:
     Heitronic
Herst.-Nr.:
     HEI-35830
EAN/GTIN:
     4002940358308
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte

LED Außenwandleuchte MARYLAND, IP54, Dreieck-Grundform, 9W 3000K 250lm, anthrazit / matt

  • Dimmbar: nein
  • Langlebige LED Außenleuchte im besonderen zeitlosen Design - dreieckige Grundform mit abgerundeten Kanten und Ecken.
  • Produktart: Außenwandleuchte
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Lichtverteilung: Diffus
  • Leuchtmittel: 12x OSRAM SMD LED
  • IP-Schutzart: IP54
  • Form Leuchte: eckig
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Energieeffizienz-Klasse: E
  • Betriebsspannung: 230 V~
  • Größe: B∕ H∕ T: 12,8∕ 20∕ 17,4 cm
  • Netzfrequenz: 50 Hz
  • Schutzklasse: 3
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 30000 Std.
  • Material: Aluminium Druckguss
  • Lichtstrom: 250 lm
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • Gewicht: 0,98 kg
  • Farbwiedergabeindex: 80 Ra
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Energieverbrauch: 9 kWh/1.000 h
  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Farbwiedergabestufe: 1B
  • Leistungsaufnahme: 9 W
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Artikelnummer: HEI-35830
  • Marke: Heitronic
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Einsatzbereich: Wand
  • Farbe: anthrazit
  • Zubehör: Treiber incl
  • Ausstrahlungswinkel: 60 °
  • Geeignet für private und professionelle Anwendungen.
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
  • Material: Kunststoff
  • Robuster Korpus aus pulverbeschichtetem Aluminium-Druckguss.
  • Das LED-Modul hinter dem satiniertem Diffusor sorgt für gleichmäßige, blendfreie Ausleuchtung im Eingangbereich oder auf der Terrasse.
  • Schaltbare, warmweiße Lichtabgabe.
  • IP65: Hoher Schutz vor Nässe und Staub.
  • Passende Steh- und Sockelleuchten erhältlich.
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 39,41*
€ 39,41*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 33,06*
€ 45,79*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,79*
€ 54,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,19*
€ 53,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,95*
€ 49,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,70*
€ 48,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,10*
€ 46,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,06*
€ 39,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.