Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Außenwandleuchte KALEO, Ø 30cm, 10W, 3000K, 500lm, IP54, indirekt, rund, graphit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Außenwandleuchte KALEO, Ø 30cm, 10W, 3000K, 500lm, IP54, indirekt, rund, graphit
LED Außenwandleuchte KALEO, Ø 30cm, 10W, 3000K, 500lm, IP54, indirekt, rund, graphit
LED Außenwandleuchte KALEO, Ø 30cm, 10W, 3000K, 500lm, IP54, indirekt, rund, graphit
LED Außenwandleuchte KALEO, Ø 30cm, 10W, 3000K, 500lm, IP54, indirekt, rund, graphit
LED Außenwandleuchte KALEO, Ø 30cm, 10W, 3000K, 500lm, IP54, indirekt, rund, graphit
Artikel-Nr.:
     911-HEI-35452
Hersteller:
     Heitronic
Herst.-Nr.:
     HEI-35452
EAN/GTIN:
     4002940354522
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Anbauleuchte
Aufbauleuchte

LED Außenwandleuchte KALEO, Ø 30cm, 10W, 3000K, 500lm, IP54, indirekt, rund, graphit

  • Mittlere Lampenlebensdauer: 30000 Std.
  • Material: Aluminium Druckguss
  • Lichtverteilung: Indirekt
  • Lichtstrom: 500 lm
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Leuchtmittel: 96 Epistar SMD LED
  • Leistungsaufnahme: 10 W
  • IP-Schutzart: IP54
  • Form Leuchte: rund
  • Farbwiedergabeindex: 80 Ra
  • Farbe: Graphit
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Produktart: Außenwandleuchte
  • integriertes LED Vorschaltgerät
  • Dimmbar: nein
  • Größe: Ø: 30 cm
  • Marke: Heitronic
  • Artikelnummer: HEI-35452
  • Betriebsspannung: 230 V~
  • Einsatzbereich: Wand
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Material: Polycarbonat (PC)
  • Größe: Gesamt-H∕ T: 38,3∕ 9 cm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 74,95*
€ 74,95*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 62,92*
€ 81,61*
4 Tage
52
Frei Haus
ab € 78,14*
€ 101,91*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,61*
€ 97,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,24*
€ 94,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,59*
€ 91,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,97*
€ 86,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,92*
€ 74,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.