Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Einbau-Downlight AURORA mit seitlichem Lichtkranz, IP44, Ø 8cm, 6W 3000K 450lm 210°, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Einbau-Downlight AURORA mit seitlichem Lichtkranz, IP44, Ø 8cm, 6W 3000K 450lm 210°, Silber
LED Einbau-Downlight AURORA mit seitlichem Lichtkranz, IP44, Ø 8cm, 6W 3000K 450lm 210°, Silber
LED Einbau-Downlight AURORA mit seitlichem Lichtkranz, IP44, Ø 8cm, 6W 3000K 450lm 210°, Silber
LED Einbau-Downlight AURORA mit seitlichem Lichtkranz, IP44, Ø 8cm, 6W 3000K 450lm 210°, Silber
LED Einbau-Downlight AURORA mit seitlichem Lichtkranz, IP44, Ø 8cm, 6W 3000K 450lm 210°, Silber
Artikel-Nr.:
     911-HEI-27769
Hersteller:
     Heitronic
Herst.-Nr.:
     HEI-27769
EAN/GTIN:
     4002940277692
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler

LED Einbau-Downlight AURORA mit seitlichem Lichtkranz, IP44, Ø 8cm, 6W 3000K 450lm 210°, Silber

  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Marke: Heitronic
  • Steckertyp: Klemmverbindung
  • Netzfrequenz: 50 Hz
  • Netzanschluss: Klemmverbindung / integrierter LED-Treiber
  • Nennstrom: 300 mA
  • Montageart: Einbau Montage
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 30000 Std.
  • Material: Aluminium
  • Lichtverteilung: Direkt und indirekt
  • Mit spektakulärem seitlichem Lichtkranz.
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • Einbauöffnung Kreis Ø: 6 cm
  • Einbautiefe: 2,5 cm
  • Gewicht: 0,22 kg
  • Form Leuchte: rund
  • Farbwiedergabestufe: 1B
  • Farbwiedergabeindex: 80 Ra
  • Energieverbrauch: 6 kWh/1.000 h
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Dimmbar: nein
  • Größe: Ø∕ H: 8∕ 4,5 cm
  • Ausstrahlungswinkel: 210 °
  • Länge des Anschlußkabels: 16 cm
  • Leistungsaufnahme: 6 W
  • Artikelnummer: HEI-27769
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Produktart: Downlight
  • Leuchtmittel: 42x Edison SMD LED
  • Schutzklasse: 3
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Lichtstrom: 450 lm
  • Betriebsspannung: 230 V~
  • Zubehör: Treiber incl
  • IP-Schutzart: IP20
  • Einsatzbereich: Decke
  • Farbe: silber
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Material: Kunststoff
  • Größe: LED Treiber-L∕ B∕ H: 9,3∕ 3,7∕ 2,2 cm
  • Leuchte: Schutzklasse 3. LED-Treiber: Schutzklasse 2.
  • AURORA Leuchten sind erhältlich als Einbau- und Aufbauversion.
  • Dank IP44 Schutz geeignet für Küchen und Bäder in Haushalt, Hotelräumen und Gastronomie.
  • IP Schutzart des Vorschaltgeräts: IP20
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 7,70*
€ 7,70*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 6,59*
€ 9,60*
5 Tage
3
Frei Haus
ab € 16,17*
€ 24,10*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,60*
€ 11,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,56*
€ 11,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,20*
€ 10,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,80*
€ 10,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,30*
€ 9,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,59*
€ 7,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.