Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Dosen-Einbauleuchte NIZZA, IP20, ECKIG, 7.5cm, 230V, 2.2W 2700K 50lm 120°, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Dosen-Einbauleuchte NIZZA, IP20, ECKIG, 7.5cm, 230V, 2.2W 2700K 50lm 120°, Weiß
LED Dosen-Einbauleuchte NIZZA, IP20, ECKIG, 7.5cm, 230V, 2.2W 2700K 50lm 120°, Weiß
LED Dosen-Einbauleuchte NIZZA, IP20, ECKIG, 7.5cm, 230V, 2.2W 2700K 50lm 120°, Weiß
LED Dosen-Einbauleuchte NIZZA, IP20, ECKIG, 7.5cm, 230V, 2.2W 2700K 50lm 120°, Weiß
LED Dosen-Einbauleuchte NIZZA, IP20, ECKIG, 7.5cm, 230V, 2.2W 2700K 50lm 120°, Weiß
Artikel-Nr.:
     911-HEI-27632
Hersteller:
     Heitronic
Herst.-Nr.:
     HEI-27632
EAN/GTIN:
     4002940276329
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler

LED Dosen-Einbauleuchte NIZZA, IP20, ECKIG, 7.5cm, 230V, 2.2W 2700K 50lm 120°, Weiß

  • Marke: Heitronic
  • Farbtemperatur: 2700 K
  • Besonders geeignet als Grund- und Akzentlicht in Möbelsockeln und als Orientierungslicht an Treppen im Innenbereich.
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Steckertyp: Klemmverbindung
  • Größe: L∕ B: 7,5∕ 7,5 cm
  • Netzanschluss: Klemmverbindung / externer LED-Treiber
  • Montageart: Einbau Montage
  • Lichtverteilung: diffus
  • Lichtfarbe: extra warmweiß
  • Form Leuchte: eckig
  • Betriebsspannung: 230 V~
  • Lichtstrom: 50 lm
  • Netzfrequenz: 50 Hz
  • Einsatzbereich: Decke
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • Produktart: Wandeinbauleuchte
  • Länge des Anschlußkabels: 8 cm
  • Farbwiedergabestufe: 1B
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Gewicht: 0,099 kg
  • IP-Schutzart: IP20
  • Farbwiedergabeindex: 80 Ra
  • Einbautiefe: 2 cm
  • Farbe: weiß
  • Einbauöffnung Kreis Ø: 6 cm
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Leistungsaufnahme: 2,2 W
  • Dimmbar: nein
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Material: Aluminium
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 30000 Std.
  • Artikelnummer: HEI-27632
  • Schutzklasse: 3
  • Energieverbrauch: 3 kWh/1.000 h
  • Zubehör: Einbaugehäuse excl
  • Ausstrahlungswinkel: 120 °
  • Energieeffizienz-Klasse: G
  • Leuchtmittel: 12x SMD LED
  • Einsatzbereich: Möbel
  • Größe: sichtbarer Teil-L∕ B∕ H: 7,5∕ 7,5∕ 0,2 cm
  • Zubehör: Halteklammern incl
  • Flackerfreier Sofortstart.
  • Größe: LED Treiber-L∕ B∕ H: 3,9∕ 2,8∕ 2,2 cm
  • Mit verschiedenen Federn zur Befestigung in Bohrlöchern.
  • Einsatzbereich: Wand
  • Zubehör: Treiber incl
  • Zubehör: Verbindungskabel incl
  • Geeignet für Doseneinbau in Schalter- und Hohlwand-Dosen mit Ø 6cm.
  • Erhältlich in runder und eckiger Form mit verschiedenen Gehäusefarben.
  • Nicht geeignet für Nassbereiche!
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 18,39*
€ 18,39*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 15,39*
€ 22,03*
€ 4,00*
ab € 15,89*
€ 36,71*
1 Tag
10
Frei Haus
ab € 26,09*
€ 37,07*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,03*
€ 26,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,84*
€ 25,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,39*
€ 24,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,45*
€ 23,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,04*
€ 22,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,39*
€ 18,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.