Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heitronic LED Leuchtmittel GU10, 1 COB LED, 5W, warmweiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Heitronic LED Leuchtmittel GU10, 1 COB LED, 5W, warmweiß
Heitronic LED Leuchtmittel GU10, 1 COB LED, 5W, warmweiß
Heitronic LED Leuchtmittel GU10, 1 COB LED, 5W, warmweiß
Heitronic LED Leuchtmittel GU10, 1 COB LED, 5W, warmweiß
Artikel-Nr.:
     911-HEI-16787
Hersteller:
     Heitronic
Herst.-Nr.:
     HEI-16787
EAN/GTIN:
     4002940167870
Suchbegriffe:
LED GU10
LED Leuchtmittel GU10
LED Leuchtmittel Sockel GU10
LED Hochvolt Reflektorlampe

Heitronic LED Leuchtmittel GU10, 1 COB LED, 5W, warmweiß

  • Marke: Heitronic
  • Farbtemperatur: 2700 K
  • Größe: Leuchtmittel-Ø: 5 cm
  • Material: Glas
  • Farbwiedergabeindex: 80 Ra
  • Lichtstrom: 400 lm
  • Ausstrahlungswinkel: 38 °
  • Leistungsaufnahme: 5 W
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: GU10
  • Dimmbar: nein
  • Betriebsspannung: 12 V
  • Artikelnummer: HEI-16787
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Gehäuse und Schutzscheibe aus Glas
  • Größe: Ø∕ L: 5∕ 5,5 cm
  • EPREL Nr.: 911816
  • Energieeffizienz-Klasse: F
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 2,97*
€ 2,97*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 2,55*
€ 4,15*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.