Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Leuchtmittel GU10, 3W, warmweiß, 7 SMD LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Leuchtmittel GU10, 3W, warmweiß, 7 SMD LED
LED Leuchtmittel GU10, 3W, warmweiß, 7 SMD LED
Artikel-Nr.:
     911-HEI-16055
Hersteller:
     Heitronic
Herst.-Nr.:
     HEI-16055
EAN/GTIN:
     4002940160550
Suchbegriffe:
LED GU10
LED Leuchtmittel GU10
LED Leuchtmittel Sockel GU10
LED Hochvolt Reflektorlampe

LED Leuchtmittel GU10, 3W, warmweiß, 7 SMD LED

  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Marke: Heitronic
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Ausstrahlungswinkel: 120 °
  • Material: Glas
  • Lichtstrom: 280 lm
  • Farbwiedergabeindex: 80 Ra
  • Dimmbar: nein
  • Größe: Ø∕ L: 5∕ 5,5 cm
  • Betriebsspannung: 230 V~
  • Artikelnummer: HEI-16055
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: GU10
  • Material: Keramik
  • Material: Metall
  • EPREL Nr.: 916008
  • Energieeffizienz-Klasse: F
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 2,19*
€ 2,19*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 1,86*
€ 3,15*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.