Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Spiegelleuchte FORTE, 4-flammig, 2640lm, 28,6W, 2700K, Aluminium, dimmbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Spiegelleuchte FORTE, 4-flammig, 2640lm, 28,6W, 2700K, Aluminium, dimmbar
LED Spiegelleuchte FORTE, 4-flammig, 2640lm, 28,6W, 2700K, Aluminium, dimmbar
LED Spiegelleuchte FORTE, 4-flammig, 2640lm, 28,6W, 2700K, Aluminium, dimmbar
LED Spiegelleuchte FORTE, 4-flammig, 2640lm, 28,6W, 2700K, Aluminium, dimmbar
LED Spiegelleuchte FORTE, 4-flammig, 2640lm, 28,6W, 2700K, Aluminium, dimmbar
LED Spiegelleuchte FORTE, 4-flammig, 2640lm, 28,6W, 2700K, Aluminium, dimmbar
Artikel-Nr.:
     911-GRO-54-763-072
Hersteller:
     Grossmann Leuchten
Herst.-Nr.:
     GRO-54-763-072
EAN/GTIN:
     4012902093253
Suchbegriffe:
Spiegelleuchte
spiegelleuchte led
spiegelleuchte

LED Spiegelleuchte FORTE, 4-flammig, 2640lm, 28,6W, 2700K, Aluminium, dimmbar

  • Farbtemperatur: 2700 K
  • Material: Acrylglas
  • Material: Aluminium
  • Dimmbarkeit: Phasenabschnitt, Phasenanschnitt
  • Produktart: Spiegelleuchte
  • Preise und Auszeichnungen: reddot design 2015 Gewinner
  • Betriebsspannung: 230 V
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Einsatzbereich: Wand
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Schutzklasse: 2
  • Dimmbar: ja
  • Größe: L∕ B∕ H: 93,6∕ 9,4∕ 4 cm
  • Marke: Grossmann
  • Anzahl Leuchtmittel: 4
  • Leistungsaufnahme: 28,6 W
  • LED kann ausgetauscht werden: Werkseitig austauschbar
  • IP-Schutzart: IP20
  • Gewicht: 0,95 kg
  • Farbe: Aluminium
  • Artikelnummer: GRO-54-763-072
  • Energieverbrauch: 28,6
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 397,47*
€ 397,47*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 358,18*
€ 431,47*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 431,47*
€ 513,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 425,17*
€ 505,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 405,69*
€ 482,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 396,31*
€ 471,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 358,18*
€ 426,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.