Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grossmann LED-Wandleuchte BEAM dimmbar, Glas satiniert, nickel matt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Grossmann LED-Wandleuchte BEAM dimmbar, Glas satiniert, nickel matt
Grossmann LED-Wandleuchte BEAM dimmbar, Glas satiniert, nickel matt
Grossmann LED-Wandleuchte BEAM dimmbar, Glas satiniert, nickel matt
Grossmann LED-Wandleuchte BEAM dimmbar, Glas satiniert, nickel matt
Artikel-Nr.:
     911-GRO-51-789-063
Hersteller:
     Grossmann Leuchten
Herst.-Nr.:
     GRO-51-789-063
EAN/GTIN:
     4012902093024
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte

Grossmann LED-Wandleuchte BEAM dimmbar, Glas satiniert, nickel matt

  • Artikelnummer: GRO-51-789-063
  • Anzahl Leuchtmittel: 2
  • Größe: L∕ B∕ H: 29∕ 14∕ 9,5 cm
  • Farbe: nickel matt
  • Farbtemperatur: 2700 K
  • Farbwiedergabeindex: 95 Ra
  • Gewicht: 1,02 kg
  • LED kann ausgetauscht werden: Werkseitig austauschbar
  • Leistungsaufnahme: 3,2 W
  • Leuchtmittel: inkl. 2 x LED-Modul 292 lm / 3,2 W / 2700 K / CRI 95
  • Leuchtmitteltyp: LED-Modul
  • Lichtstrom: 292 lm
  • Einsatzbereich: Wand
  • Material: Edelstahl / Optiwhite™-Glas
  • Marke: Grossmann
  • Made in Germany
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Betriebsspannung: 230 V
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Schutzklasse: 2
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 911
€ 8,50*
ab € 102,52*
€ 130,57*
€ 8,50*
ab € 169,65*
€ 169,65*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,57*
€ 155,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,33*
€ 151,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,71*
€ 143,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,73*
€ 135,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,52*
€ 122,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.