Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Aufbau-Downlight, IP20, rund, flach, opal, DALI dimmbar, weiß, Ø 22.5cm, 18W 4000K 1500lm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Aufbau-Downlight, IP20, rund, flach, opal, DALI dimmbar, weiß, Ø 22.5cm, 18W 4000K 1500lm
LED Aufbau-Downlight, IP20, rund, flach, opal, DALI dimmbar, weiß, Ø 22.5cm, 18W 4000K 1500lm
LED Aufbau-Downlight, IP20, rund, flach, opal, DALI dimmbar, weiß, Ø 22.5cm, 18W 4000K 1500lm
LED Aufbau-Downlight, IP20, rund, flach, opal, DALI dimmbar, weiß, Ø 22.5cm, 18W 4000K 1500lm
Artikel-Nr.:
     911-FL-ADL2235A.1584DA
Hersteller:
     Frisch Licht
Herst.-Nr.:
     FL-ADL2235A.1584DA
EAN/GTIN:
     4050341095797
Suchbegriffe:
Downlight
downlight

LED Aufbau-Downlight, IP20, rund, flach, opal, DALI dimmbar, weiß, Ø 22.5cm, 18W 4000K 1500lm

  • Dimmbarkeit: DALI
  • Lichtverteilung: Direkt
  • Lichtstrom: 1500 lm
  • Betriebsgerät: EVG dimmbar
  • Umgebungstemperatur: Tq +25 °C
  • Temperaturbereich: -20 - +35 °C
  • Schlagfestigkeit bis zum angegebenen Wert: IK02 Joule
  • Produktart: Downlight
  • Netzfrequenz: 50-60 Hz
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 50000 Std.
  • Material: aluminium
  • Lichtfarbe: Neutralweiß
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Leistungsaufnahme: 18 W
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • IP-Schutzart: IP20
  • Gewicht: 0,8 kg
  • Form Leuchte: rund
  • Farbwiedergabestufe: 1B
  • Farbtemperatur: 4000 K
  • Farbe: weiß
  • Energieverbrauch: 18 kWh/1.000 h
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Decke
  • Energieeffizienz-Klasse: F
  • Dimmbar: ja
  • Größe: Ø∕ H∕ T: 22,5∕ 4∕ 4 cm
  • Marke: Frisch-Licht
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Ausstrahlungswinkel: 110 °
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Zubehör: Betriebsgerät incl
  • Artikelnummer: FL-ADL2235A.1584DA
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Lichtaustritt: direkt
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 77,87*
€ 77,87*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 68,12*
€ 86,93*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,93*
€ 103,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,02*
€ 102,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,68*
€ 98,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,84*
€ 92,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,12*
€ 81,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Frisch Licht
FL-ADLQ2235A.1584DA
ab € 68,23*
Ähnlich
Frisch Licht
FL-ADL2235A.1584
ab € 33,68*
Ähnlich
Frisch Licht
FL-ADL2265MP.1984DA
ab € 150,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.