Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Aufbau-Downlight, IP20, rund, flach, opal, schaltbar, weiß, Ø 22.5cm, 18W 4000K 1500lm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Aufbau-Downlight, IP20, rund, flach, opal, schaltbar, weiß, Ø 22.5cm, 18W 4000K 1500lm
LED Aufbau-Downlight, IP20, rund, flach, opal, schaltbar, weiß, Ø 22.5cm, 18W 4000K 1500lm
LED Aufbau-Downlight, IP20, rund, flach, opal, schaltbar, weiß, Ø 22.5cm, 18W 4000K 1500lm
LED Aufbau-Downlight, IP20, rund, flach, opal, schaltbar, weiß, Ø 22.5cm, 18W 4000K 1500lm
Artikel-Nr.:
     911-FL-ADL2235A.1584
Hersteller:
     Frisch Licht
Herst.-Nr.:
     FL-ADL2235A.1584
EAN/GTIN:
     4050341095780
Suchbegriffe:
Downlight
downlight

LED Aufbau-Downlight, IP20, rund, flach, opal, schaltbar, weiß, Ø 22.5cm, 18W 4000K 1500lm

  • Lichtverteilung: Direkt
  • Temperaturbereich: -20 - +35 °C
  • Lichtstrom: 1500 lm
  • Betriebsgerät: EVG Standard
  • Schlagfestigkeit bis zum angegebenen Wert: IK02 Joule
  • Produktart: Downlight
  • Netzfrequenz: 50-60 Hz
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 50000 Std.
  • Material: aluminium
  • Umgebungstemperatur: Tq +25 °C
  • Lichtfarbe: Neutralweiß
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Leistungsaufnahme: 18 W
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • IP-Schutzart: IP20
  • Gewicht: 0,8 kg
  • Form Leuchte: rund
  • Farbwiedergabestufe: 1B
  • Farbtemperatur: 4000 K
  • Farbe: weiß
  • Energieverbrauch: 18 kWh/1.000 h
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Decke
  • Energieeffizienz-Klasse: F
  • Dimmbar: nein
  • Größe: Ø∕ H∕ T: 22,5∕ 4∕ 4 cm
  • Marke: Frisch-Licht
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Ausstrahlungswinkel: 110 °
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Zubehör: Betriebsgerät incl
  • Artikelnummer: FL-ADL2235A.1584
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Lichtaustritt: direkt
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 38,87*
€ 38,87*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 33,81*
€ 46,77*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,77*
€ 55,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,08*
€ 53,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,43*
€ 50,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,89*
€ 48,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,78*
€ 46,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,81*
€ 40,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Frisch Licht
FL-ADLQ2235A.1584
ab € 33,79*
Ähnlich
Frisch Licht
FL-ADL2235A.1584DA
ab € 67,92*
Ähnlich
Frisch Licht
FL-ADL2265MP.1984
ab € 123,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.