Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Akku-Tischleuchte CADDY, Ø 15cm, 1x 3W, 3000K, IP54, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Akku-Tischleuchte CADDY, Ø 15cm, 1x 3W, 3000K, IP54, weiß
LED Akku-Tischleuchte CADDY, Ø 15cm, 1x 3W, 3000K, IP54, weiß
LED Akku-Tischleuchte CADDY, Ø 15cm, 1x 3W, 3000K, IP54, weiß
Artikel-Nr.:
     911-FAB-3740-30-102
Hersteller:
     Fabas
Herst.-Nr.:
     FAB-3740-30-102
EAN/GTIN:
     8019282540311
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe
Schreibtischlampe

LED Akku-Tischleuchte CADDY, Ø 15cm, 1x 3W, 3000K, IP54, weiß

  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Marke: Fabas Luce
  • Dimmbarkeit: integrierter Touch-Dimmer
  • Farbe: weiß
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Tisch
  • Energieeffizienz-Klasse: E
  • Artikelnummer: FAB-3740-30-102
  • Zubehör: USB-C Ladekabel incl
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Größe: Ø∕ H: 15∕ 44 cm
  • Ladedauer: max. 7 Std.
  • Schutzklasse: 3
  • Produktart: Akku-Tischleuchte
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 35000 Std.
  • Material: Metall
  • Lichtstrom: 320 lm
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Leistungsaufnahme: 3 W
  • LED kann ausgetauscht werden: ja
  • Dimmbar: ja
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Farbwiedergabeindex: >80 Ra
  • IP-Schutzart: IP54
  • Gewicht: 1,77 kg
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
  • USB Kabel mit Magnetverschluss zur einfachen Handhabung
  • Material: Polycarbonat (PC)
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 94,90*
€ 94,90*
€ 5,46*
ab € 82,21*
€ 104,62*
1 Tag
1
€ 5,90*
ab € 82,30*
€ 104,74*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 82,54*
€ 105,05*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,05*
€ 125,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,62*
€ 123,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,68*
€ 117,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,73*
€ 111,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,54*
€ 98,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fabas
3746-50-101
ab € 19,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.