Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pendelleuchte BUDELLI, E27, IP20, Azurblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pendelleuchte BUDELLI, E27, IP20, Azurblau
Pendelleuchte BUDELLI, E27, IP20, Azurblau
Pendelleuchte BUDELLI, E27, IP20, Azurblau
Artikel-Nr.:
     911-FAB-3723-40-244
Hersteller:
     Fabas
Herst.-Nr.:
     FAB-3723-40-244
EAN/GTIN:
     8019282540526
Suchbegriffe:
Hängeleuchte
Pendellampe
Pendelleuchte
pendelleuchte fabas

Pendelleuchte BUDELLI, E27, IP20, Azurblau

  • Marke: LaMiaLuce
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Betriebsspannung: 230 V
  • Größe: Ø: 26 cm
  • Gewicht: 1,25 kg
  • Leuchte ist höhenverstellbar: ja
  • IP-Schutzart: IP20
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Material: Glas mundgeblasen
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Pendellänge (kürzbar): 200 cm
  • Produktart: Pendelleuchte
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E27
  • Artikelnummer: FAB-3723-40-244
  • Schutzklasse: 1
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Einsatzbereich: Decke
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Farbe: azur
  • Größe: max.-H: 200 cm
  • Farbe: schwarz
  • Material: Metall
  • Größe: min.-H: 37 cm
  • Größe: Baldachin-Ø: 13 cm
  • Größe: Glas-H: 18 cm
Weitere Suchbegriffe: hängeleuchte
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 76,05*
€ 76,05*
€ 5,46*
ab € 66,29*
€ 84,84*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 66,39*
€ 84,95*
4 Tage
3
€ 6,45*
ab € 78,35*
€ 99,59*
5 Tage
1
Frei Haus
ab € 128,42*
€ 161,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,95*
€ 101,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,93*
€ 99,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,12*
€ 96,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,89*
€ 90,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,39*
€ 79,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.