Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Akku Tischleuchte KATY, IP54, 2.5W 3000K, mit USB-C Kabel + Touch-Dimmer, Rostbraun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Akku Tischleuchte KATY, IP54, 2.5W 3000K, mit USB-C Kabel + Touch-Dimmer, Rostbraun
LED Akku Tischleuchte KATY, IP54, 2.5W 3000K, mit USB-C Kabel + Touch-Dimmer, Rostbraun
LED Akku Tischleuchte KATY, IP54, 2.5W 3000K, mit USB-C Kabel + Touch-Dimmer, Rostbraun
Artikel-Nr.:
     911-FAB-3678-30-361
Hersteller:
     Fabas
Herst.-Nr.:
     FAB-3678-30-361
EAN/GTIN:
     8019282537441
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe
Schreibtischlampe

LED Akku Tischleuchte KATY, IP54, 2.5W 3000K, mit USB-C Kabel + Touch-Dimmer, Rostbraun

  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Marke: LaMiaLuce
  • Dimmbarkeit: integrierter Touch-Dimmer
  • Farbe: rostbraun
  • Energieverbrauch: 3 kWh/1.000 h
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Energieeffizienz-Klasse: F
  • Einsatzbereich: Möbel
  • Dimmbar: ja
  • Größe: Gesamt-Ø∕ H∕ T: 13∕ 38∕ 11,2 cm
  • Betriebsspannung: 5 V=
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • IP-Schutzart: IP54
  • LED kann ausgetauscht werden: Vom Fachmann austauschbar
  • Leistungsaufnahme: 3 W
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Gewicht: 0,89 kg
  • Farbwiedergabestufe: 1B
  • Farbwiedergabeindex: >80 Ra
  • Artikelnummer: FAB-3678-30-361
  • Zubehör: Ladestation excl
  • Filigrane, moderne LED Akku-Leuchte für Tische und Möbel im Innen-und Außenbereich.
  • Steckertyp: USB-Stecker
  • Schutzklasse: 3
  • Produktart: Akku-Leuchte
  • Netzanschluss: USB-C Kabel
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 35000 Std.
  • Max. Strombelastbarkeit: 1 A
  • Material: Kunststoff
  • Lichtverteilung: diffus
  • Lichtstrom: 320 lm
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Leuchtmittel: LED
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
  • Größe: Fuß-Ø: 11 cm
  • Zubehör: USB Ladegerät excl
  • Mit einem außergewöhnlichen, prismatischen Schirm..
  • Material: Metall
  • Zubehör: Akku incl
  • Stufenlos dimmbar mit dem Touch-Dimmer auf dem Leuchtenschirm.
  • Zubehör: Touchsensor incl
  • Perfekter Stand, IP54 Schutz gegen Nässe und Fremdkörper.
  • Zubehör: Treiber incl
  • Stabile Fertigung aus Aluminium und Kunststoff.
  • Zubehör: USB Ladekabel incl
  • Mit integriertem Li-Ion Akku (4000mAh) und Status-LED.
  • Laden mit dem beiliegenden USB-C Kabel (benötigtes Netzteil: max. 5V DC / 2A).
    Für das gleichzeitige Laden mehrerer Leuchten ist eine 20-fach ladestation erhältlich.
  • LED Platine tauschbar mittels Steckverbindung: Ersatzplatine beim Hersteller erhältlich, Tausch durch Fachpersonal
  • Erhältlich in verschiedenen Gehäusefarben.
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 61,75*
€ 61,75*
€ 5,46*
ab € 53,88*
€ 70,90*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 53,97*
€ 71,02*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,02*
€ 84,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,50*
€ 81,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,32*
€ 78,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,86*
€ 74,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,97*
€ 64,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fabas
3746-50-101
ab € 19,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.