Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischleuchte CAMP, Ø20cm, E27, IP20, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tischleuchte CAMP, Ø20cm, E27, IP20, weiß
Tischleuchte CAMP, Ø20cm, E27, IP20, weiß
Tischleuchte CAMP, Ø20cm, E27, IP20, weiß
Artikel-Nr.:
     911-FAB-3677-34-102
Hersteller:
     Fabas
Herst.-Nr.:
     FAB-3677-34-102
EAN/GTIN:
     8019282539575
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe
Schreibtischlampe

Tischleuchte CAMP, Ø20cm, E27, IP20, weiß

  • Marke: LaMiaLuce
  • Dimmbarkeit: Schalter
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Betriebsspannung: 230 V
  • Größe: Ø∕ H: 20∕ 24 cm
  • Dimmbar: ja
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Farbe: weiß
  • Gewicht: 0,9 kg
  • IP-Schutzart: IP20
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Material: Metall
  • Netzanschluss: Eurostecker
  • Produktart: Tischleuchte
  • Schutzklasse: 2
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E27
  • Steckertyp: Eurostecker
  • Artikelnummer: FAB-3677-34-102
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Einsatzbereich: Möbel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 40,30*
€ 40,30*
€ 5,46*
ab € 34,91*
€ 47,96*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 34,98*
€ 48,07*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,07*
€ 57,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,51*
€ 55,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,02*
€ 52,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,77*
€ 50,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,11*
€ 47,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,98*
€ 41,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fabas
3677-40-102
ab € 47,89*
Ähnlich
Fabas
3677-45-102
ab € 106,72*
Ähnlich
Fabas
3677-47-102
ab € 190,48*
Ähnlich
Fabas
3677-30-102
ab € 41,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.