Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischleuchte TARO, E14, 1x 25W, IP20, Bronze/beige


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tischleuchte TARO, E14, 1x 25W, IP20, Bronze/beige
Tischleuchte TARO, E14, 1x 25W, IP20, Bronze/beige
Artikel-Nr.:
     911-FAB-3611-30-179
Hersteller:
     Fabas
Herst.-Nr.:
     FAB-3611-30-179
EAN/GTIN:
     8019282518808
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe
Schreibtischlampe

Tischleuchte TARO, E14, 1x 25W, IP20, Bronze/beige

  • Mit Schalter
  • Steckertyp: Eurostecker
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E14
  • Schutzklasse: 2
  • Artikelnummer: FAB-3611-30-179
  • Material: Metall
  • Marke: Fabas Luce
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • IP-Schutzart: IP20
  • Gewicht: 0,64 kg
  • Farbe: Bronze/beige
  • Größe: L∕ B∕ H: 15∕ 15∕ 25 cm
  • Betriebsspannung: 230 V
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Material: Keramik
  • Größe: Fuß-L∕ B∕ H: 13∕ 13∕ 5 cm
  • Material: Textilstruktur
  • Größe: Schirm-L∕ B∕ H: 15∕ 15∕ 20 cm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 26,91*
€ 26,91*
€ 5,46*
ab € 23,22*
€ 33,07*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 23,41*
€ 33,20*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,20*
€ 39,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,66*
€ 38,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,87*
€ 35,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,21*
€ 34,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,63*
€ 32,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,41*
€ 27,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.