Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischleuchte CORVARA, Ø 20cm, E14, IP20, mit Schalter, Metall / Keramik, Khaki


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tischleuchte CORVARA, Ø 20cm, E14, IP20, mit Schalter, Metall / Keramik, Khaki
Tischleuchte CORVARA, Ø 20cm, E14, IP20, mit Schalter, Metall / Keramik, Khaki
Artikel-Nr.:
     911-FAB-3531-30-348
Hersteller:
     Fabas
Herst.-Nr.:
     FAB-3531-30-348
EAN/GTIN:
     8019282510970
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe
Schreibtischlampe

Tischleuchte CORVARA, Ø 20cm, E14, IP20, mit Schalter, Metall / Keramik, Khaki

  • Mit Schalter
  • Steckertyp: Eurostecker
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E14
  • Schutzklasse: 2
  • Artikelnummer: FAB-3531-30-348
  • Material: Metall
  • Marke: Fabas Luce
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • IP-Schutzart: IP20
  • Gewicht: 1 kg
  • Farbe: khaki
  • Größe: Ø∕ H: 20∕ 18 cm
  • Betriebsspannung: 230 V
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Material: Keramik
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 40,30*
€ 40,30*
€ 5,46*
ab € 34,85*
€ 48,25*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 35,00*
€ 48,35*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,35*
€ 57,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,56*
€ 55,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,19*
€ 52,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,57*
€ 50,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,12*
€ 47,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,00*
€ 41,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.