Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischleuchte MARBELLA, Ø11 cm, E27, mit Schalter, Metall / Keramik, weiß, Höhe 25cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tischleuchte MARBELLA, Ø11 cm, E27, mit Schalter, Metall / Keramik, weiß, Höhe 25cm
Tischleuchte MARBELLA, Ø11 cm, E27, mit Schalter, Metall / Keramik, weiß, Höhe 25cm
Artikel-Nr.:
     911-FAB-3527-30-102
Hersteller:
     Fabas
Herst.-Nr.:
     FAB-3527-30-102
EAN/GTIN:
     8019282511113
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe
Schreibtischlampe

Tischleuchte MARBELLA, Ø11 cm, E27, mit Schalter, Metall / Keramik, weiß, Höhe 25cm

  • Mit Schalter
  • Steckertyp: Eurostecker
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E27
  • Schutzklasse: 2
  • Artikelnummer: FAB-3527-30-102
  • Material: Metall
  • Marke: Fabas Luce
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • IP-Schutzart: IP20
  • Gewicht: 0,7 kg
  • Farbe: weiss
  • Größe: Ø∕ H: 11∕ 25 cm
  • Betriebsspannung: 230 V
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Material: Keramik
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 35,75*
€ 35,75*
€ 5,46*
ab € 30,87*
€ 43,03*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 31,21*
€ 43,16*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,16*
€ 51,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,33*
€ 50,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,30*
€ 46,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,32*
€ 45,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,98*
€ 42,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,21*
€ 37,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.