Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fabas Luce ADRIA LED Tischleuchte, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fabas Luce ADRIA LED Tischleuchte, weiß
Fabas Luce ADRIA LED Tischleuchte, weiß
Fabas Luce ADRIA LED Tischleuchte, weiß
Artikel-Nr.:
     911-FAB-3414-30-102
Hersteller:
     Fabas
Herst.-Nr.:
     FAB-3414-30-102
EAN/GTIN:
     8019282095576
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe
Schreibtischlampe

Fabas Luce ADRIA LED Tischleuchte, weiß

  • Marke: Fabas Luce
  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Dimmbarkeit: integrierter Touch-Dimmer
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: LED
  • Schutzklasse: 2
  • Montageart: Keine Montage
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Boden
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Betriebsspannung: 220-240 V
  • Größe: L∕ B∕ H: 16∕ 14∕ 18 cm
  • Dimmbar: ja
  • Farbe: weiß
  • Farbwiedergabeindex: >80 Ra
  • Gewicht: 0,9 kg
  • Lampentyp: LED
  • LED kann ausgetauscht werden: ja
  • Leistungsaufnahme: 6 W
  • Lichtstrom: 540 lm
  • Material: Metall/geblasenes Glas
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • IP-Schutzart: IP20
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Artikelnummer: FAB-3414-30-102
  • Steckertyp: Eurostecker
  • Energieeffizienz-Klasse: E
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 68,90*
€ 68,90*
€ 5,00*
ab € 60,34*
€ 78,06*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 60,44*
€ 78,19*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,19*
€ 93,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,55*
€ 92,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,58*
€ 86,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,85*
€ 84,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,44*
€ 71,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fabas
3414-21-102
ab € 43,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.