Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Deckenleuchte BARD, 2-fach, 65x65cm, SMART LUCE kompatibel, dimmbar, 52W 4000K 5400lm, anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Deckenleuchte BARD, 2-fach, 65x65cm, SMART LUCE kompatibel, dimmbar, 52W 4000K 5400lm, anthrazit
LED Deckenleuchte BARD, 2-fach, 65x65cm, SMART LUCE kompatibel, dimmbar, 52W 4000K 5400lm, anthrazit
Artikel-Nr.:
     911-FAB-3394-66-282
Hersteller:
     Fabas
Herst.-Nr.:
     FAB-3394-66-282
EAN/GTIN:
     8019282536307
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
LED Anbaudeckenleuchte
LED Deckenanbauleuchte

LED Deckenleuchte BARD, 2-fach, 65x65cm, SMART LUCE kompatibel, dimmbar, 52W 4000K 5400lm, anthrazit

  • Farbtemperatur: 4000 K
  • Marke: Fabas Luce
  • Dimmbarkeit: Phasenabschnitt, Phasenanschnitt
  • Artikelnummer: FAB-3394-66-282
  • Zubehör: Smartluce Modul excl
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Betriebsspannung: 230 V
  • Größe: L∕ B∕ H: 65∕ 65∕ 11 cm
  • Dimmbar: ja
  • Einsatzbereich: Decke
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Farbe: anthrazit
  • Farbwiedergabeindex: >80 Ra
  • Gewicht: 2,2 kg
  • IP-Schutzart: IP20
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • Leistungsaufnahme: 52 W
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Lichtstrom: 5400 lm
  • Material: Aluminium
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 35000 Std.
  • Energieeffizienz-Klasse: E
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Produktart: Deckenleuchte
  • Schaltzyklen: 30000
  • Schutzklasse: 1
  • Designer: S.T. Fabas Luce
  • Farbe: satiniert
  • Material: Metall
  • Material: Methacrylat
Weitere Suchbegriffe: deckenanbauleuchte
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 267,80*
€ 267,80*
€ 65,00*
ab € 230,90*
€ 280,71*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 232,40*
€ 281,24*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 281,24*
€ 334,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 274,80*
€ 327,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 265,04*
€ 315,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 260,64*
€ 310,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 232,40*
€ 276,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fabas
3572-00-006
ab € 46,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.