Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Tischleuchte BARD, 1x 15W, 3000K, 1350lm, IP20, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Tischleuchte BARD, 1x 15W, 3000K, 1350lm, IP20, weiß
LED Tischleuchte BARD, 1x 15W, 3000K, 1350lm, IP20, weiß
Artikel-Nr.:
     911-FAB-3394-30-102
Hersteller:
     Fabas
Herst.-Nr.:
     FAB-3394-30-102
EAN/GTIN:
     8019282507079
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe
Schreibtischlampe

LED Tischleuchte BARD, 1x 15W, 3000K, 1350lm, IP20, weiß

  • Marke: Fabas Luce
  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Dimmbarkeit: integrierter Touch-Dimmer
  • Artikelnummer: FAB-3394-30-102
  • Schutzklasse: 2
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 35000 Std.
  • Schaltzyklen: 30000
  • Material: Metall
  • Lichtstrom: 1350 lm
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Leistungsaufnahme: 15 W
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • Gewicht: 0,9 kg
  • Farbwiedergabeindex: >80 Ra
  • Farbe: Weiss
  • Dimmbar: ja
  • Größe: L∕ H: 17∕ 30 cm
  • Betriebsspannung: 230 V
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • IP-Schutzart: IP20
  • Steckertyp: Eurostecker
  • Material: Methacrylat
  • Farbe: satiniert
  • Material: aluminium
  • Energieeffizienz-Klasse: E
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 109,20*
€ 109,20*
€ 5,46*
ab € 94,80*
€ 120,27*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 94,90*
€ 120,39*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,39*
€ 143,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,69*
€ 141,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,17*
€ 134,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,89*
€ 128,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,90*
€ 112,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.