Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fabas Luce NEUTRA LED Tischleuchte Höhe 20cm, Gold edelmatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fabas Luce NEUTRA LED Tischleuchte Höhe 20cm, Gold edelmatt
Fabas Luce NEUTRA LED Tischleuchte Höhe 20cm, Gold edelmatt
Fabas Luce NEUTRA LED Tischleuchte Höhe 20cm, Gold edelmatt
Artikel-Nr.:
     911-FAB-3386-34-225
Hersteller:
     Fabas
Herst.-Nr.:
     FAB-3386-34-225
EAN/GTIN:
     8019282094654
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe
Schreibtischlampe

Fabas Luce NEUTRA LED Tischleuchte Höhe 20cm, Gold edelmatt

  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Dimmbarkeit: integrierter Touch-Dimmer
  • Artikelnummer: FAB-3386-34-225
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: LED
  • Schutzklasse: 2
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Montageart: Keine Montage
  • Betriebsspannung: 220-240 V
  • Größe: Ø∕ H: 17∕ 20 cm
  • Dimmbar: ja
  • Farbe: Gold edelmatt/satiniert
  • Farbwiedergabeindex: >80 Ra
  • Gewicht: 1 kg
  • Lampentyp: LED
  • IP-Schutzart: IP20
  • LED kann ausgetauscht werden: ja
  • Leistungsaufnahme: 8 W
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Lichtstrom: 720 lm
  • Marke: Fabas Luce
  • Einsatzbereich: Boden
  • Material: Metall/Acrylglas
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Steckertyp: Eurostecker
  • Energieeffizienz-Klasse: E
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 93,60*
€ 93,60*
€ 5,00*
ab € 81,58*
€ 104,25*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 81,68*
€ 104,37*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,37*
€ 124,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,38*
€ 123,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,97*
€ 117,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,30*
€ 113,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,68*
€ 97,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fabas
3386-35-225
ab € 118,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.