Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fabas Luce NEUTRA LED Tischleuchte Höhe 20cm, Nickel satiniert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fabas Luce NEUTRA LED Tischleuchte Höhe 20cm, Nickel satiniert
Fabas Luce NEUTRA LED Tischleuchte Höhe 20cm, Nickel satiniert
Fabas Luce NEUTRA LED Tischleuchte Höhe 20cm, Nickel satiniert
Artikel-Nr.:
     911-FAB-3386-34-178
Hersteller:
     Fabas
Herst.-Nr.:
     FAB-3386-34-178
EAN/GTIN:
     8019282094661
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe
Schreibtischlampe

Fabas Luce NEUTRA LED Tischleuchte Höhe 20cm, Nickel satiniert

  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Dimmbarkeit: integrierter Touch-Dimmer
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: LED
  • Schutzklasse: 2
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Montageart: Keine Montage
  • Betriebsspannung: 220-240 V
  • Größe: Ø∕ H: 17∕ 20 cm
  • Dimmbar: ja
  • Farbe: Nickel satiniert/satiniert
  • Farbwiedergabeindex: >80 Ra
  • Gewicht: 1 kg
  • Lampentyp: LED
  • LED kann ausgetauscht werden: ja
  • Leistungsaufnahme: 8 W
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Lichtstrom: 720 lm
  • Marke: Fabas Luce
  • Einsatzbereich: Boden
  • Material: Metall/Acrylglas
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • IP-Schutzart: IP20
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Artikelnummer: FAB-3386-34-178
  • Steckertyp: Eurostecker
  • Energieeffizienz-Klasse: E
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 93,60*
€ 93,60*
€ 5,46*
ab € 81,44*
€ 104,52*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 81,54*
€ 104,64*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 81,66*
€ 104,79*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,64*
€ 124,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,09*
€ 122,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,54*
€ 118,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,72*
€ 112,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,54*
€ 97,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fabas
3386-35-178
ab € 119,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.