Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fabas Luce NEUTRA LED Tischleuchte Höhe 20cm, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fabas Luce NEUTRA LED Tischleuchte Höhe 20cm, weiß
Fabas Luce NEUTRA LED Tischleuchte Höhe 20cm, weiß
Fabas Luce NEUTRA LED Tischleuchte Höhe 20cm, weiß
Fabas Luce NEUTRA LED Tischleuchte Höhe 20cm, weiß
Artikel-Nr.:
     911-FAB-3386-34-102
Hersteller:
     Fabas
Herst.-Nr.:
     FAB-3386-34-102
EAN/GTIN:
     8019282094647
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe
Schreibtischlampe

Fabas Luce NEUTRA LED Tischleuchte Höhe 20cm, weiß

  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Dimmbarkeit: integrierter Touch-Dimmer
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: LED
  • Schutzklasse: 2
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Montageart: Keine Montage
  • Betriebsspannung: 220-240 V
  • Größe: Ø∕ H: 17∕ 20 cm
  • Dimmbar: ja
  • Farbe: weiß/satiniert
  • Farbwiedergabeindex: >80 Ra
  • Gewicht: 1 kg
  • Lampentyp: LED
  • LED kann ausgetauscht werden: ja
  • Leistungsaufnahme: 8 W
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Lichtstrom: 720 lm
  • Marke: Fabas Luce
  • Einsatzbereich: Boden
  • Material: Metall/Acrylglas
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • IP-Schutzart: IP20
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Artikelnummer: FAB-3386-34-102
  • Steckertyp: Eurostecker
  • Energieeffizienz-Klasse: E
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 88,40*
€ 88,40*
€ 5,46*
ab € 76,98*
€ 99,17*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 77,07*
€ 99,28*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,28*
€ 118,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,12*
€ 115,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,87*
€ 111,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,40*
€ 106,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,07*
€ 91,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fabas
3386-35-102
ab € 115,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.