Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Wandleuchte NALA, 1x20W, 3000K, IP44, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Wandleuchte NALA, 1x20W, 3000K, IP44, weiß
LED Wandleuchte NALA, 1x20W, 3000K, IP44, weiß
Artikel-Nr.:
     911-FAB-3361-29-102
Hersteller:
     Fabas
Herst.-Nr.:
     FAB-3361-29-102
EAN/GTIN:
     8019282539353
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte

LED Wandleuchte NALA, 1x20W, 3000K, IP44, weiß

  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Marke: Fabas Luce
  • Größe: L∕ B∕ H: 109,5∕ 10,5∕ 6 cm
  • Betriebsspannung: 230 V
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Artikelnummer: FAB-3361-29-102
  • Ersatzplatine erhältlich, Tausch durch Fachpersonal unter Anwendung von Lötverbindung möglich
  • Schutzklasse: 2
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 35000 Std.
  • Material: Metall
  • Lichtstrom: 2460 lm
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Leistungsaufnahme: 20 W
  • IP-Schutzart: IP44
  • Gewicht: 0,71 kg
  • Farbwiedergabeindex: >80 Ra
  • Schaltzyklen: 30000
  • Produktart: Spiegelleuchte
  • Farbe: weiß
  • LED kann ausgetauscht werden: ja
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Dimmbar: nein
  • Energieeffizienz-Klasse: F
  • Einsatzbereich: Wand
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Material: Methacrylat
  • Größe: Halterung-L∕ B: 16∕ 6 cm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 131,30*
€ 131,30*
€ 5,46*
ab € 113,48*
€ 143,31*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 113,99*
€ 143,96*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 143,96*
€ 171,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 142,97*
€ 170,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 133,89*
€ 159,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 129,61*
€ 154,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,99*
€ 135,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.