Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Wandleuchte NALA, 1x 10W, 3000K, 900lm, IP44, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Wandleuchte NALA, 1x 10W, 3000K, 900lm, IP44, schwarz
LED Wandleuchte NALA, 1x 10W, 3000K, 900lm, IP44, schwarz
Artikel-Nr.:
     911-FAB-3361-26-101
Hersteller:
     Fabas
Herst.-Nr.:
     FAB-3361-26-101
EAN/GTIN:
     8019282512790
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte

LED Wandleuchte NALA, 1x 10W, 3000K, 900lm, IP44, schwarz

  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Dimmbarkeit: mit dimmbaren Leuchtmitteln
  • Artikelnummer: FAB-3361-26-101
  • Schutzklasse: 2
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 35000 Std.
  • Schaltzyklen: 30000
  • Betriebsspannung: 230 V
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Größe: L∕ B∕ H: 50∕ 10,5∕ 5,5 cm
  • Farbe: Schwarz
  • Farbwiedergabeindex: >80 Ra
  • Gewicht: 0,5 kg
  • IP-Schutzart: IP44
  • LED kann ausgetauscht werden: Vom Fachmann austauschbar
  • Leistungsaufnahme: 10 W
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Lichtstrom: 900 lm
  • Marke: Fabas Luce
  • Material: Metall
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Größe: Wandhalterung-L∕ B: 13,5∕ 5,5 cm
  • Farbe: satiniert
  • Material: Methacrylat
  • Energieeffizienz-Klasse: E
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 104,65*
€ 104,65*
€ 5,46*
ab € 90,83*
€ 113,60*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 90,92*
€ 113,70*
26 Tage
nicht lagernd
€ 5,55*
ab € 99,03*
€ 123,15*
4 Tage
4
€ 6,45*
ab € 107,69*
€ 132,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,70*
€ 135,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,44*
€ 133,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,15*
€ 126,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,85*
€ 122,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,92*
€ 108,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.