Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fabas Luce NALA LED Wandleuchte, 6W, verchromt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fabas Luce NALA LED Wandleuchte, 6W, verchromt
Fabas Luce NALA LED Wandleuchte, 6W, verchromt
Fabas Luce NALA LED Wandleuchte, 6W, verchromt
Artikel-Nr.:
     911-FAB-3361-21-138
Hersteller:
     Fabas
Herst.-Nr.:
     FAB-3361-21-138
EAN/GTIN:
     8019282085638
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte

Fabas Luce NALA LED Wandleuchte, 6W, verchromt

  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Ersatzteile auf Anfrage lieferbar
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: LED
  • Schutzklasse: 2
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Größe: L∕ B∕ H: 9∕ 30∕ 4,5 cm
  • Dimmbar: nein
  • Farbe: verchromt
  • Gewicht: 0,3 kg
  • IP-Schutzart: IP44
  • Leistungsaufnahme: 6 W
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Lichtstrom: 540 lm
  • Marke: Fabas Luce
  • Material: Metall
  • Netzfrequenz: 50 Hz
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Artikelnummer: FAB-3361-21-138
  • 44
  • Wandleuchte Nala, LED, 6W, Metall Verchromt, Methacrylat satiniert
  • Nala, Elegante und dezente LED Spiegel- und Bilderleuchte, IP44
  • Energieeffizienz-Klasse: E
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 76,05*
€ 76,05*
€ 5,46*
ab € 65,84*
€ 85,13*
2 Tage
2
€ 5,90*
ab € 65,93*
€ 85,23*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 66,55*
€ 85,97*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,97*
€ 102,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,86*
€ 100,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,95*
€ 96,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,50*
€ 91,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,55*
€ 79,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fabas
3361-26-138
ab € 90,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.