Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Wandleuchte NALA, 1x 6W, 3000K, 540lm, IP44, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Wandleuchte NALA, 1x 6W, 3000K, 540lm, IP44, schwarz
LED Wandleuchte NALA, 1x 6W, 3000K, 540lm, IP44, schwarz
Artikel-Nr.:
     911-FAB-3361-21-101
Hersteller:
     Fabas
Herst.-Nr.:
     FAB-3361-21-101
EAN/GTIN:
     8019282512806
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte

LED Wandleuchte NALA, 1x 6W, 3000K, 540lm, IP44, schwarz

  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Dimmbarkeit: mit dimmbaren Leuchtmitteln
  • Artikelnummer: FAB-3361-21-101
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 35000 Std.
  • Schaltzyklen: 30000
  • Schutzklasse: 2
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Größe: L∕ B∕ H: 30∕ 9∕ 4,5 cm
  • Betriebsspannung: 230 V
  • Farbe: Schwarz
  • Farbwiedergabeindex: >80 Ra
  • Gewicht: 0,3 kg
  • IP-Schutzart: IP44
  • LED kann ausgetauscht werden: Vom Fachmann austauschbar
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Leistungsaufnahme: 6 W
  • Lichtstrom: 540 lm
  • Marke: Fabas Luce
  • Material: Metall
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Material: Methacrylat
  • Größe: Wandhalterung-L∕ B: 11∕ 4,5 cm
  • Farbe: satiniert
  • Energieeffizienz-Klasse: E
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 76,05*
€ 76,05*
€ 5,46*
ab € 66,28*
€ 84,90*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 66,38*
€ 85,01*
5 Tage
2
€ 6,45*
ab € 78,17*
€ 99,32*
5 Tage
1
Frei Haus
ab € 128,07*
€ 160,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,01*
€ 101,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,93*
€ 99,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,22*
€ 96,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,75*
€ 90,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,38*
€ 78,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.