Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fabas Luce HALE LED Tischleuchte, 8W, Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fabas Luce HALE LED Tischleuchte, 8W, Aluminium
Fabas Luce HALE LED Tischleuchte, 8W, Aluminium
Fabas Luce HALE LED Tischleuchte, 8W, Aluminium
Fabas Luce HALE LED Tischleuchte, 8W, Aluminium
Fabas Luce HALE LED Tischleuchte, 8W, Aluminium
Artikel-Nr.:
     911-FAB-3255-30-212
Hersteller:
     Fabas
Herst.-Nr.:
     FAB-3255-30-212
EAN/GTIN:
     8019282067375
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe
Schreibtischlampe

Fabas Luce HALE LED Tischleuchte, 8W, Aluminium

  • Dimmbarkeit: integrierter Touch-Dimmer
  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Ersatzteile auf Anfrage lieferbar
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Größe: Ø∕ L∕ H: 18∕ 43∕ 48 cm
  • Dimmbar: ja
  • Gewicht: 0,8 kg
  • Farbe: aluminium gebürstet
  • Leistungsaufnahme: 8 W
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Lichtstrom: 700 lm
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Marke: Fabas Luce
  • Material: Metall
  • Netzfrequenz: <50 Hz
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: LED
  • Schutzklasse: 2
  • IP-Schutzart: IP20
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Artikelnummer: FAB-3255-30-212
  • Mit Touchdimmer
  • Farbe: Chrom
  • Anschlußmöglichkeit: Eurostecker
  • Tischleuchte Hale, LED 8W , Metall- und Methacrylatgestell, Aluminium
  • Hale, Designige und eindrucksvolle LED Tischleuchte, Kugelgelenk mit An-Aus 3Stufen-Touchdimmer, satinierte Diffusorlinse
  • Energieeffizienz-Klasse: E
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 130,65*
€ 130,65*
€ 5,46*
ab € 112,98*
€ 143,35*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 114,11*
€ 143,93*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 143,93*
€ 171,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 142,59*
€ 169,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 134,70*
€ 160,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 128,33*
€ 152,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,11*
€ 135,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.