Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fabas Luce DOROTEA Wandleuchte, E27, Höhe: 16cm, Plissee weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fabas Luce DOROTEA Wandleuchte, E27, Höhe: 16cm, Plissee weiß
Fabas Luce DOROTEA Wandleuchte, E27, Höhe: 16cm, Plissee weiß
Fabas Luce DOROTEA Wandleuchte, E27, Höhe: 16cm, Plissee weiß
Artikel-Nr.:
     911-FAB-2960-22-276
Hersteller:
     Fabas
Herst.-Nr.:
     FAB-2960-22-276
EAN/GTIN:
     8019282038078
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte

Fabas Luce DOROTEA Wandleuchte, E27, Höhe: 16cm, Plissee weiß

  • Marke: Fabas Luce
  • Ersatzteile auf Anfrage lieferbar
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E27
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Größe: Ø∕ H: 50∕ 16 cm
  • Farbe: nickel satiniert
  • Gewicht: 0,98 kg
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Leistungsaufnahme: 40 W
  • Material: Metall
  • Netzfrequenz: 50 Hz
  • Schutzklasse: 1
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • IP-Schutzart: IP20
  • Artikelnummer: FAB-2960-22-276
  • Wandleuchte Dorotea, E27 1x40W, Metall und Stoff, Plissee weiss
  • Dorotea, Formschöne Pliseeschirm Serie
Weitere Suchbegriffe: anbauleuchte e27, anbauleuchte
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 911
€ 8,50*
ab € 89,44*
€ 114,06*
€ 8,50*
ab € 126,40*
€ 126,40*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,06*
€ 135,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,56*
€ 135,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,68*
€ 129,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,60*
€ 123,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,44*
€ 106,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.