| |
|
| Artikel-Nr.: 911-FAB-2533-35-102 Herst.-Nr.: FAB-2533-35-102 EAN/GTIN: 8019282010357 |
| |
|
| | |
| Fabas Luce ADE Tischleuchte, weiß, Höhe: 58 cm - Marke: Fabas Luce
- Dimmbarkeit: mit dimmbaren Leuchtmitteln
- Ersatzteile auf Anfrage lieferbar
- Anzahl Leuchtmittel: 2
- Betriebsspannung: 220-240 V~
- Größe: Ø∕ H: 32∕ 58 cm
- Farbe: weiß/nickel satiniert
- Gewicht: 3,36 kg
- Leistungsaufnahme: 1X100, 1X40 W
- Material: Glas/Metall
- Netzfrequenz: 50 Hz
- Schutzklasse: 2
- Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E27, E14
- Abgabemenge: 1 Stück
- Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
- IP-Schutzart: IP20
- Artikelnummer: FAB-2533-35-102
- Fuß und Schirm beleuchtet
- Anschlußmöglichkeit: Eurostecker
- Tischleuchte Ade, E14 1X40W , E27 1X100W, geblasenes Glas weiß
- Ade, Weiße Design Glas Tischleuchte, Schirm und Fuss beleuchtet, 2fach Schnurschalter
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 219,70* | € 219,70* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 186,82* | € 225,28* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 188,93* | € 227,49* | | | | Lager 911 | | | | | | € 8,50* | ab € 190,14* | € 228,83* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 187,82* | € 230,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 911 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 911 | | Versand: Lager 911 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 575,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|