Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischleuchte BLÜTE, Kinderzimmerleuchte, 1x E14, rosa


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tischleuchte BLÜTE, Kinderzimmerleuchte, 1x E14, rosa
Tischleuchte BLÜTE, Kinderzimmerleuchte, 1x E14, rosa
Artikel-Nr.:
     911-ELO-123751
Hersteller:
     Elobra
Herst.-Nr.:
     ELO-123751
EAN/GTIN:
     4019698123751
Suchbegriffe:
Kinderleuchten
Kinderzimmerleuchte
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte

Tischleuchte BLÜTE, Kinderzimmerleuchte, 1x E14, rosa

  • Material: Holz
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Leuchtmitteltyp: LED / Halogen
  • Produktart: Tischleuchte
  • Betriebsspannung: 230 V
  • Einsatzbereich: Tisch
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Farbe: rosa
  • Gewicht: 1 kg
  • IP-Schutzart: IP20
  • Leuchtmittel: 1 x E14 max. 40W
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E14
  • Mit Anschlussleitung
  • Zubehör: Anschlusskabel incl
  • Artikelnummer: ELO-123751
  • Marke: Elobra
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Schutzklasse: 2
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 26,89*
€ 26,89*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 22,51*
€ 32,10*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,10*
€ 38,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,66*
€ 37,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,19*
€ 34,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,15*
€ 33,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,22*
€ 32,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,51*
€ 26,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.