Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rondell FALTER, Kinderzimmerleuchte, 3x E14, rosa


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rondell FALTER, Kinderzimmerleuchte, 3x E14, rosa
Rondell FALTER, Kinderzimmerleuchte, 3x E14, rosa
Artikel-Nr.:
     911-ELO-122839
Hersteller:
     Elobra
Herst.-Nr.:
     ELO-122839
EAN/GTIN:
     4019698122839
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Kinderleuchten
Kinderzimmerleuchte

Rondell FALTER, Kinderzimmerleuchte, 3x E14, rosa

  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Betriebsspannung: 230 V
  • Einsatzbereich: Decke
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Farbe: rosa
  • Gewicht: 1 kg
  • IP-Schutzart: IP20
  • Leuchtmittel: 3 x E14 max. 40W
  • Leuchtmitteltyp: LED / Halogen
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Produktart: Deckenleuchte
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E14
  • Schutzklasse: 2
  • Artikelnummer: ELO-122839
  • Marke: Elobra
  • Material: Holz
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 49,50*
€ 49,50*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 41,52*
€ 56,75*
4 Tage
6
€ 6,99*
ab € 79,12*
€ 101,04*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,75*
€ 67,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,94*
€ 65,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,08*
€ 61,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,24*
€ 58,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,16*
€ 57,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,52*
€ 49,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.