Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wegeleuchte FULTON, IP54, 75cm, E27 max. 40W, Guss-Aluminium mattschwarz / Abdeckung opal


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wegeleuchte FULTON, IP54, 75cm, E27 max. 40W, Guss-Aluminium mattschwarz / Abdeckung opal
Wegeleuchte FULTON, IP54, 75cm, E27 max. 40W, Guss-Aluminium mattschwarz / Abdeckung opal
Wegeleuchte FULTON, IP54, 75cm, E27 max. 40W, Guss-Aluminium mattschwarz / Abdeckung opal
Wegeleuchte FULTON, IP54, 75cm, E27 max. 40W, Guss-Aluminium mattschwarz / Abdeckung opal
Wegeleuchte FULTON, IP54, 75cm, E27 max. 40W, Guss-Aluminium mattschwarz / Abdeckung opal
Artikel-Nr.:
     911-ECO-7207601012
Hersteller:
     Lutec / Eco-Light
Herst.-Nr.:
     ECO-7207601012
EAN/GTIN:
     6939412070575
Suchbegriffe:
Abdeckglas
Außensockelleuchte
Pfeilerleuchte
Podestleuchte

Wegeleuchte FULTON, IP54, 75cm, E27 max. 40W, Guss-Aluminium mattschwarz / Abdeckung opal

  • Dimmbarkeit: mit entsprechendem Zubehör, mit dimmbaren Leuchtmitteln
  • Produktart: Wegeleuchte
  • Marke: LUTEC
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
  • Farbe: schwarz matt
  • Form Leuchte: eckig
  • Gewicht: 2,52 kg
  • IP-Schutzart: IP54
  • Kolbenform: A60
  • Lampentyp: Fadenlampe / Allgebrauchslampe / Birnenlampe
  • LED kann ausgetauscht werden: ja
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Lichtverteilung: diffus
  • Material: Aluminium Druckguss
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Netzanschluss: Klemme
  • Netzfrequenz: 50/60 Hz
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Schutzklasse: 1
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E27
  • Steckertyp: Klemmverbindung
  • Umgebungstemperatur: -20 ... +50 °C
  • Passende Wandleuchte erhältlich.
  • Artikelnummer: ECO-7207601012
  • Dimmbar: ja
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Größe: B∕ H∕ T: 17∕ 75∕ 16 cm
  • Einsatzbereich: Boden
  • Material: Polycarbonat (PC)
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 64,99*
€ 64,99*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 57,04*
€ 74,36*
€ 4,95*
ab € 73,86*
€ 95,20*
8 Tage
5
Frei Haus
ab € 105,56*
€ 133,48*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,36*
€ 88,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,13*
€ 87,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,12*
€ 83,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,09*
€ 79,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,04*
€ 67,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Konstsmide
7311-320
ab € 59,18*
Ähnlich
Lutec
5207601012
ab € 33,31*
Ähnlich
Lutec
7273601012
ab € 48,65*
Ähnlich
TRIO Leuchten
401860142
ab € 57,30*
Ähnlich
TRIO Leuchten
422260142
ab € 45,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.